Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerung mit Stiftloch 3/4", 100 mm Länge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     656-V-34-100
Hersteller:
     DWT
Herst.-Nr.:
     DO7034-0-100
EAN/GTIN:
     8717981127078
Suchbegriffe:
Zubehör Werkzeug
Verlängerung
Steckschlüssel Verlängerung
Stecknuss

Verlängerung mit Stiftloch, 3/4 Zoll Antriebsvierkant, 100 mm Länge

Weitere Informationen:
Antrieb:
3/4 Zoll
Durchmesser 2:
44 mm
Länge:
100 mm
Zeichnung:
B
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 656
unbekannt
3
€ 4,95*
ab € 20,50*
€ 27,94*
43 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 41,69*
€ 55,56*
Preise: Lager 656
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 83,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 656
Versand: Lager 656
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 110,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 656
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.