Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagschrauber Set 3/2", 20V, Nm max. 400 Nm, 2 5,0 Ah Li-Ion Akkus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-W5133-K22B-EU
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     W5133-K22B-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
akku-schlagschrauber ingersoll rand
akku schlagschrauber

Mit Chip-on-Board (COB)-LED für gute Sicht ohne Schatten.

  • 1 057 Nm maximales Drehmoment und 1 486 Nm Losbrechmoment - das beste Leistungsergebnis seiner Klasse.
  • Vollmetall-Schlagmechanismus und -Antriebsstrang für höchste Haltbarkeit und Zuverlässigkeit.
  • Hochleistungs-Motordesign mit seltenen Erdmagneten ermöglicht einzigartige Drehmomentwerte.
  • Hochwertiges Komposit-Gehäuse mit Stahl-Verstärkung für verbesserten Schutz gegen chemische Materialien.
  • Stahl-verstärkter Gehäuseaufbau verleiht zusätzliche Stabilität und unerreichten Aufprallschutz.
  • Hochwertiges Soft-Griffdesign minimiert Vibrationen wirkungsvoll und beugt Ermüdung vor.
  • Feinfühliger Drücker mit elektronischer Bremswirkung für max. Kontrolle des Werkzeuges.
  • Bequeme Ein-Hand Umsteuerung am Drücker.

Lieferumfang: Incl. 2 5,0 Ah Li-Ion-Akkus, Ladegerät und Tasche

 

Weitere Informationen:
Spannung:
20 Volt
Antrieb:
3/8 Zoll
Akku:
20V Li-Ion
Drehzahlbereich:
0 - 2100 U/min
Gewicht mit Akku:
2,4 kg
Gesamtlänge:
179 mm
Schlagzahl:
3300 S/min
Anziehdremoment:
0 - 500
Max. Lösemoment:
750 Nm
Weitere Suchbegriffe: akku-schlagschrauber 400 nm, Akku Schlagschrauber, Schlagschrauber Akku, Akkuschrauber, Akku Schrauber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 710,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 809,06*
€ 962,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 778,84*
€ 926,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 737,09*
€ 877,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 723,74*
€ 861,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 710,40*
€ 845,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ingersoll Rand
BC1121-EU
ab € 123,50*
Zubehör
Ingersoll Rand
BL2012
ab € 157,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.