Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagschrauber Set 1/2", 20V, Nm max. 400 Nm, 2,5 und 5,0 Ah Li-Ion Akkus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-W5153-K22A-EU
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     W5153-K22A-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
akku schlagschrauber

Nachfolgemodell von W5152:

  • Kraftvoller bürstenloser Motor und neu entwickelter Schlagmechanismus.
  • Bei nur 2,4 kg Gewicht (5,0 Ah-Version) wird ein Losbrechmoment von 750 Nm und ein max. Drehmoment von 500 Nm erreicht.
  • Hochwertiges Komposit-Gehäuse mit Stahl-Verstärkung für verbesserten Schutz gegen chemische Materialien.
  • Stahl-verstärkter Gehäuseaufbau verleiht zusätzlicheStabilität und unerreichten Aufprallschutz.
  • Hochwertiges Soft-Griffdesign minimiert Vibrationen und verbessert den Bedienungskomfort.
  • Feinfühliger Drücker mit elektronischer Bremswirkung für max. Kontrolle des Werkzeuges.
  • 4 Auswahlstufen beim Anziehen: 1. Hand-Fest (Kopfauflage), 2. Handschlüssel-Fest, 3. Mittlere Leistung, 4. Max. Leistung
  • Bequeme Ein-Hand Umsteuerung am Drücker.
  • Schattenloser LED-Leuchtring verbessert die Sichtbarkeit rund um die Verschraubung enorm.

Lieferumfang: Set mit Ladegerät, 2 Stück 20 V Li-Ion Akkus ( 5.0 und 2,5 Ah) und Koffer

Weitere Informationen:
Spannung:
20 Volt
Weitere Suchbegriffe: Akku Schlagschrauber, Schlagschrauber Akku, Akkuschrauber, Akku Schrauber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 673,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 773,33*
€ 920,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 745,78*
€ 887,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 700,80*
€ 833,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 688,27*
€ 819,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 673,54*
€ 801,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ingersoll Rand
BC1121-EU
ab € 123,69*
Zubehör
Ingersoll Rand
BL2012
ab € 157,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.