Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagschrauber Set 1/2", 20V, Nm max. 400 Nm, 2 5,0 Ah Li-Ion Akkus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-W5153-K22B-EU
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     W5153-K22B-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
akku schlagschrauber

Nachfolgemodell von W5152:

  • Kraftvoller bürstenloser Motor und neu entwickelter Schlagmechanismus.
  • Bei nur 2,4 kg Gewicht (5,0 Ah-Version) wird ein Losbrechmoment von 750 Nm und ein max. Drehmoment von 500 Nm erreicht.
  • Hochwertiges Komposit-Gehäuse mit Stahl-Verstärkung für verbesserten Schutz gegen chemische Materialien.
  • Stahl-verstärkter Gehäuseaufbau verleiht zusätzlicheStabilität und unerreichten Aufprallschutz.
  • Hochwertiges Soft-Griffdesign minimiert Vibrationen und verbessert den Bedienungskomfort.
  • Feinfühliger Drücker mit elektronischer Bremswirkung für max. Kontrolle des Werkzeuges.
  • 4 Auswahlstufen beim Anziehen: 1. Hand-Fest (Kopfauflage), 2. Handschlüssel-Fest, 3. Mittlere Leistung, 4. Max. Leistung
  • Bequeme Ein-Hand Umsteuerung am Drücker.
  • Schattenloser LED-Leuchtring verbessert die Sichtbarkeit rund um die Verschraubung enorm.

Lieferumfang: Set mit Ladegerät, 2 Stück 20 V Li-Ion Akkus ( 5.0 Ah) und Koffer

Weitere Informationen:
Spannung:
20 Volt
Antrieb:
1/2 Zoll
Geräuschpegel:
90 dB(A)
Akku:
Li-Ion 5 Ah
Drehzahlbereich:
0 - 2100 U/min
Gewicht mit Akku:
2,4 kg
Gesamtlänge:
183 mm
Schlagzahl:
3300 S/min
Max. Lösemoment:
750 Nm
Weitere Suchbegriffe: Akku Schlagschrauber, Schlagschrauber Akku, Akkuschrauber, Akku Schrauber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 706,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 807,99*
€ 961,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 777,49*
€ 925,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 735,85*
€ 875,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 722,92*
€ 860,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 706,60*
€ 840,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ingersoll Rand
BC1121-EU
ab € 123,69*
Zubehör
Ingersoll Rand
BL2012
ab € 157,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.