Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Winkelschlagschrauber 1/2" 20V, 2.5AH Li-Ion-Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-W5350-K12-EU
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     W5350-K12-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
akku-schlagschrauber 1/2
akku schlagschrauber

Akku-Winkelschlagschrauber Ingersoll Rand der Baureihe IQV20

  • stahlverkleidetes Aluminium-Hammergehäuse
  • Vorwärts- und Rückwärtsschalter für optimale Kontrolle
  • Ergonomischer Komfortgriff
  • Wartungsfähiger Kopf für längere Lebensdauer
  • Zum Patent angemeldete Inline-Akkukonstruktion für beengte Arbeitsräume
  • Hochwertiger Li-Ion-Akku

im Set mit Ladegerät 12/20 V, 1 BL2012 2.5AH Li-Ion-Akku und Tragekoffer.

Weitere Informationen:
Spannung:
20 Volt
Antrieb:
1/4 Sechskant Zoll
Akku:
Li-Ion
Drehzahlbereich:
0 - 1900 U/min
Gewicht mit Akku:
5,15 kg
Gesamtlänge:
444 mm
Max. Lösemoment:
439 Nm
Weitere Suchbegriffe: akku-schlagschrauber ingersoll rand, Akku Schlagschrauber, Schlagschrauber Akku, Akkuschrauber, Akku Schrauber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 599,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 699,83*
€ 832,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 678,08*
€ 806,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 628,53*
€ 747,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 616,81*
€ 734,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 599,32*
€ 713,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ingersoll Rand
BC1121-EU
ab € 123,50*
Zubehör
Ingersoll Rand
BL2012
ab € 157,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.