Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagschrauber 1/2", 20V, Nm max. 1360, Stiftsicherung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-W7152P
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     W7152P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
akku-schlagschrauber 1/2
akku schlagschrauber

1/2"-Schlagschrauber W7152P der IQv20 Serie mit 20 V und hohem Drehmoment

  • leistungsstärkster 1/2" Akku-Schlagschrauber seiner Klasse
  • bürstenloser Motor und präziser Schlagmechanismus
  • Lösedrehmoment von 2.040 Nm und max. Drehmoment von 1360 Nm - bei einem Gewicht von nur 3,4 kg und einer Länge von 207 mm.
  • intelligenter Leistungsregler mit 4 Einstellungen sorgt stets für das gewünschte Drehmoment
  • patentierter stahlverstärkter Rahmen sowie schlag- und chemikalienbeständiges Gehäuse
  • schattenfreie 360°-Arbeitsleuchte und geringe Länge sorgen für freie Sicht und einfache Handhabung
  • kompatibel mit Akkusystem der IQv20 Serie
  • Ringsicherung

Lieferumfang: nur Werkzeug
Version K22: incl. 2x5,0 Ah Li-Ion-Akkus, Ladegerät und Werkzeugtasche

Weitere Informationen:
Spannung:
20 Volt
Antrieb:
1/2 Zoll
Akku:
BL2022 Li-Ion
Drehzahlbereich:
0 - 1900 U/min
Gewicht mit Akku:
3,4 kg
Gesamtlänge:
207 mm
Schlagzahl:
2450 S/min
Anziehdremoment:
0 - 1360
Max. Lösemoment:
2040 Nm
Weitere Suchbegriffe: akku-schlagschrauber 2x akku, Akku Schlagschrauber, Schlagschrauber Akku, Akkuschrauber, Akku Schrauber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 531,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 624,19*
€ 742,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,33*
€ 723,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,59*
€ 663,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,77*
€ 650,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 531,01*
€ 631,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ingersoll Rand
BC1121-EU
ab € 124,03*
Zubehör
Ingersoll Rand
BL2012
ab € 157,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.