Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zieh- und Einschlaggerät, Stift 13 mm, Hub 30x25 mm, 5000 1/min, 1,35 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-YDP-13
Hersteller:
     Rami Yokota
Herst.-Nr.:
     YDP-13
EAN/GTIN:
     8717981141418
Suchbegriffe:
Ziehgerät
Einschlaggerät
Zieh- und Einschlaggerät

Das Zieh- und Einschlaggerät kann im Stanzwerkzeug-, Pressform- und Vorrichtungsbau eingesetzt werden, um Zylinder- bzw. Kegelstifte mit Innengewinde einzuschlagen oder herauszuziehen. Es ist ein solides, handliches und einfach zu bedienendes Werkzeug, das die Produktivität erhöht, wobei zugleich die Zylinderstifte erneut verwendet werden können.

Der Lieferumfang umfasst die folgenden Schraubstempel:

  • M6 x 50L: 6502-0022-00-09,
  • M5 x 50L: 6502-0022-00-13 und
  • M4 x 50L: 6502-0022-00-17
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.043,47*
€ 1.126,94*
Lager 656
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.047,35*
€ 1.131,73*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.075,32*
€ 1.156,67*
Preise: Lager 656
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.131,73*
€ 1.346,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.116,42*
€ 1.328,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.087,01*
€ 1.293,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.067,50*
€ 1.270,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.047,35*
€ 1.246,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 656
Versand: Lager 656
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 110,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 656
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.