Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschaltimpulsschrauber 1/4" Sechskant, 5-11,5 Nm, 0,95 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-YLT60AL
Hersteller:
     Rami Yokota
Herst.-Nr.:
     YLT60AL
EAN/GTIN:
     8717981265435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Impulsschlagbohrschrauber
Druckluft-Impulsschlagschrauber
Druckluft-Impulsschrauber
druckluft impulsschrauber

Druckluft-Impulsschrauber mit Abschaltung, 5-11,5 Nm bei nur 0,95 kg Gewicht

  • Maximale Genauigkeit: extrem genau und schnell. Die Wiederholungsgenauigkeit hat sich verbessert durch die Verwendung eines neuen und patentierten Abschaltmechanismus.
  • Maximale Ausdauer: ein Rückschlagventil reduziert die Belastung der Abdichtungselemente innerhalb der Ölimpulseinheit.
  • Maximale Ergonomie: Form, Griff und Abzug sind optimiert für ergonomische Handhabung.
  • Umweltschutz: reduziert den CO²-Ausstoß durch die schnelle Abschaltung. Auch tragen die niedrigen Vibrations- und Lärmpegel an einer verantwortungsbewussten Arbeitsumgebung bei.
  • Doppelkammerluftmotor: kompakt, hohe Leistungsfähigkeit.
  • Ölfrei: Einsatz mit ungeölter Luft möglich.
Weitere Informationen:
Drehmomentbereich:
5 - 11,5 Nm
Antrieb:
1/4" Sechskant Zoll
Schraubengröße:
6
Gewicht:
0,95 kg
Gesamtlänge:
164 mm
Anschlussgewinde:
1/4 Zoll
Mindestschlauchweite:
6,5 mm
Drehzahl:
4500 U/min
Weitere Suchbegriffe: Impulsschrauber, Abschaltschrauber, Druckluftimpulsschrauber, Druckluft-Abschaltschrauber, Abschaltimpulsschrauber, Impulsschrauber abschaltend, Impulsschrauber mit Abschaltung, Druckluftimpulsschrauber mit Abschaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.817,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.894,70*
€ 2.254,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.882,97*
€ 2.240,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.845,09*
€ 2.195,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.824,46*
€ 2.171,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.817,84*
€ 2.163,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.