Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschaltimpulsschrauber 3/8" Vierkant, 13-28 Nm, 1,01 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-YLT70EL
Hersteller:
     Rami Yokota
Herst.-Nr.:
     YLT70EL
EAN/GTIN:
     8717981265466
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Impulsschlagbohrschrauber
Druckluft-Impulsschlagschrauber
Druckluft-Impulsschrauber
druckluft impulsschrauber

Druckluft-Impulsschrauber 3/8" Vierkant, Arbeitsdrehmoment 13-28 Nm bei nur 1,01 kg Gewicht.

  • Maximale Genauigkeit: extrem genau und schnell. Die Wiederholungsgenauigkeit hat sich verbessert durch die Verwendung eines neuen und patentierten Abschaltmechanismus.
  • Maximale Ausdauer: ein Rückschlagventil reduziert die Belastung der Abdichtungselemente innerhalb der Ölimpulseinheit.
  • Maximale Ergonomie: Form, Griff und Abzug sind optimiert für ergonomische Handhabung.
  • Umweltschutz: reduziert den CO²-Ausstoß durch die schnelle Abschaltung. Auch tragen die niedrigen Vibrations- und Lärmpegel an einer verantwortungsbewussten Arbeitsumgebung bei.
  • Doppelkammerluftmotor: kompakt, hohe Leistungsfähigkeit.
  • Ölfrei: Einsatz mit ungeölter Luft möglich.

 

Weitere Informationen:
Drehmomentbereich:
13 - 28 Nm
Antrieb:
3/8" Vierkant Zoll
Schraubengröße:
6-8
Gewicht:
1,01 kg
Gesamtlänge:
177 mm
Anschlussgewinde:
1/4 Zoll
Mindestschlauchweite:
6,5 mm
Drehzahl:
6300 U/min
Weitere Suchbegriffe: Impulsschrauber, Abschaltschrauber, Druckluftimpulsschrauber, Druckluft-Abschaltschrauber, Abschaltimpulsschrauber, Impulsschrauber abschaltend, Impulsschrauber mit Abschaltung, Druckluftimpulsschrauber mit Abschaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.821,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.905,20*
€ 2.267,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.896,19*
€ 2.256,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.853,51*
€ 2.205,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.829,66*
€ 2.177,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.821,02*
€ 2.167,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.