Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschaltimpulsschrauber 3/4" Vierkant, 140-210 Nm, 2,95 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-YLTX150
Hersteller:
     Rami Yokota
Herst.-Nr.:
     YLTX150
EAN/GTIN:
     8717981356553
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Impulsschlagbohrschrauber
Druckluft-Impulsschlagschrauber
Druckluft-Impulsschrauber
druckluft impulsschrauber
  • Maximale Genauigkeit: extrem genau und schnell. Die Wiederholungsgenauigkeit hat sich verbessert durch die Verwendung eines neuen und patentierten Abschaltmechanismus.
  • Maximale Ausdauer: ein Rückschlagventil reduziert die Belastung der Abdichtungselemente innerhalb der Ölimpulseinheit.
  • Maximale Ergonomie: Form, Griff und Abzug sind optimiert für ergonomische Handhabung.
  • Umweltschutz: reduziert den CO²-Ausstoß durch die schnelle Abschaltung. Auch tragen die niedrigen Vibrations- und Lärmpegel an einer verantwortungsbewussten Arbeitsumgebung bei.
  • Doppelkammerluftmotor: kompakt, hohe Leistungsfähigkeit.
  • Ölfrei: Einsatz mit ungeölter Luft möglich.
Weitere Informationen:
Drehmomentbereich:
140 - 210 Nm
Antrieb:
3/4 Zoll
Schraubengröße:
16
Gewicht:
2,95 kg
Gesamtlänge:
237 mm
Anschlussgewinde:
1/4 Zoll
Mindestschlauchweite:
16 mm
Drehzahl:
4400 U/min
Weitere Suchbegriffe: Impulsschrauber, Abschaltschrauber, Druckluftimpulsschrauber, Druckluft-Abschaltschrauber, Abschaltimpulsschrauber, Impulsschrauber abschaltend, Impulsschrauber mit Abschaltung, Druckluftimpulsschrauber mit Abschaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.506,51*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.597,09*
€ 3.090,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.580,40*
€ 3.070,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.530,93*
€ 3.011,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.506,51*
€ 2.982,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.