Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschaltimpulsschrauber 3/8" Vierkant, 7-15,5 Nm, 0,95 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-YLTX60E
Hersteller:
     Rami Yokota
Herst.-Nr.:
     YLTX60E
EAN/GTIN:
     8717981356225
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Impulsschlagbohrschrauber
Druckluft-Impulsschlagschrauber
Druckluft-Impulsschrauber
druckluft impulsschrauber
  • Maximale Genauigkeit: extrem genau und schnell. Die Wiederholungsgenauigkeit hat sich verbessert durch die Verwendung eines neuen und patentierten Abschaltmechanismus.
  • Maximale Ausdauer: ein Rückschlagventil reduziert die Belastung der Abdichtungselemente innerhalb der Ölimpulseinheit.
  • Maximale Ergonomie: Form, Griff und Abzug sind optimiert für ergonomische Handhabung.
  • Umweltschutz: reduziert den CO²-Ausstoß durch die schnelle Abschaltung. Auch tragen die niedrigen Vibrations- und Lärmpegel an einer verantwortungsbewussten Arbeitsumgebung bei.
  • Doppelkammerluftmotor: kompakt, hohe Leistungsfähigkeit.
  • Ölfrei: Einsatz mit ungeölter Luft möglich.
Weitere Informationen:
Drehmomentbereich:
7 - 15,5 Nm
Antrieb:
3/8 Zoll
Schraubengröße:
6
Gewicht:
0,95 kg
Gesamtlänge:
164 mm
Anschlussgewinde:
1/4 Zoll
Mindestschlauchweite:
6,5 mm
Drehzahl:
5300 U/min
Weitere Suchbegriffe: Impulsschrauber, Abschaltschrauber, Druckluftimpulsschrauber, Druckluft-Abschaltschrauber, Abschaltimpulsschrauber, Impulsschrauber abschaltend, Impulsschrauber mit Abschaltung, Druckluftimpulsschrauber mit Abschaltung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.814,23*
€ 1.881,15*
Lager 656
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.823,23*
€ 1.890,39*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.833,22*
€ 1.915,01*
Preise: Lager 656
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.890,39*
€ 2.249,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.879,18*
€ 2.236,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.842,96*
€ 2.193,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.823,23*
€ 2.169,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 656
Versand: Lager 656
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 110,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 656
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.