Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesteuerter Impulsschrauber Poka Yoke YLa70E-JQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-YLa70E-JQ
Hersteller:
     Rami Yokota
Herst.-Nr.:
     YLa70E-JQ
EAN/GTIN:
     8717981079865
Suchbegriffe:
Druckluft-Impulsschlagbohrschrauber
Druckluft-Impulsschlagschrauber
Druckluft-Impulsschrauber
druckluft impulsschrauber

Maximale Genauigkeit
Extrem genau und schnell. Die Wiederholgenauigkeit wurde optimiert durch die Verwendung eines neuen und patentrierten Abschaltmechanismus

Maximale Ausdauer/lange Wartungsintervalle
Ein Rückschlagventil reduziert die Belastung der Abdichtungselemente innerhalb der Ölimpulseinheit

Maximale Ergonomie:
Form, Handgriff und Abzug sind optimiert für eine ergonomische Handhabung

Maximale Umweltfreundlichkeit
Reduziert den CO2 Ausstoß durch die schnelle Abschaltung. Auch tragen die niedrigen Vibrations- und Lärmpegel an einer verwantwortungsbewussten Arbeitsumgebung bei.

Weitere Informationen:
Drehmomentbereich:
20 - 35 Nm
Antrieb:
3/8 Zoll
Gewicht:
0,8 kg
Gesamtlänge:
132 mm
Anschlussgewinde:
PT 1/4 Zoll
Mindestschlauchweite:
6,5 mm
Drehzahl:
7000 U/min
Aufnahme:
Vierkant
Geräuschpegel:
74 dB(A)
Luftverbrauch:
366 l/min
Schraubengröße:
6 - 8 M
Weitere Suchbegriffe: Impulsschrauber, Abschaltschrauber, Druckluftimpulsschrauber, Druckluft-Abschaltschrauber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.521,09*
€ 1.590,14*
Lager 656
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.522,53*
€ 1.597,94*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.529,73*
€ 1.618,82*
Preise: Lager 656
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.597,94*
€ 1.901,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.587,25*
€ 1.888,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.550,96*
€ 1.845,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.529,97*
€ 1.820,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.522,53*
€ 1.811,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 656
Versand: Lager 656
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 110,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 656
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.