Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Impulsschrauber mit Abschaltung 3/8" Vierkant, 18 V, 15-35 Nm, 1,5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-YZ-T800E
Hersteller:
     Rami Yokota
Herst.-Nr.:
     YZ-T800E
EAN/GTIN:
     8717981391875
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Impulsschlagbohrschrauber
Akku-Impulsschlagschrauber
Akku-Impulsschrauber
rami yokota akku-impulsschrauber

Schnell, genau und ohne Rückschlag
Das kompakte Design bietet eine gute Zugänglichkeit zum Schraubvorgang. Dieser Akku Impulsschrauber ist für M6- bis M10-Verschraubungen mit einem Drehmoment bis 60 Nm mit sehr hoher Geschwindigkeit und bemerkenswert niedrigen Reaktionskräften konzipiert.

  • Hohe Wiederholgenauigkeit
  • Intelligente, elektronische Abschaltung
  • Abschaltung programmierbar mit Toleranzfeld
  • Geschwindigkeit in drei Stufen programmierbar
  • Höchste Geschwindigkeit
  • Einfache Wartung
  • Rückschlagfrei
  • Sehr leise < 70dB(A)
  • Leichtgewicht < 1,65 kg (inkl. Akku)
  • Einhandwerkzeug

Lieferumfang: incl. Akku 18 V, 2 Ah, ohne Ladegerät

Weitere Informationen:
Antrieb:
3/8 Vierkant Zoll
Spannung:
18 Volt
Drehmomentbereich:
15 - 35 Nm
Schraubengröße:
6 - 8 M
Gesamtlänge:
166 mm
Gewicht:
1,5 kg
Drehzahl:
1200 - 4800 U/min
Weitere Suchbegriffe: akku impulsschrauber, Akkuimpulsschrauber, Akku Impulsschrauber, Akkuabschaltimpulsschrauber, Abschaltimpulsschrauber, Impulsschrauber abschaltend, Abschaltschrauber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 656
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.413,02*
€ 2.513,62*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.420,50*
€ 2.536,95*
Preise: Lager 656
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.513,62*
€ 2.991,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.501,05*
€ 2.976,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.445,64*
€ 2.910,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.417,35*
€ 2.876,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.413,02*
€ 2.871,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 656
Versand: Lager 656
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 110,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 656
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.