Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZCoupling C2 - Koppelrelais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     658-456000
Hersteller:
     Zander
Herst.-Nr.:
     456000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais
interface relais

ZCoupling C2


Kompaktes Koppelrelais mit zwei Wechslerkontakten z.B. für den Einsatz zur galv. Trennung von Signalen, Leistungsanpassung und Signalaufbereitung.
  • Zwei Wechslerkontakte mit je bis zu 8 A, 250V AC
  • Kompakte Bauform - 17,5 mm Breite
  • Signalisierung des Schaltzustandes via Front-LED
  • Für Tragschiene 35 mm (EN 60715 TH35)
Weitere Informationen:
Max. Spannung:
DC 24 V
Zulässige Abweichung:
+ / - 10 %
Leistungsaufnahme:
0,5 W
Kontaktkonfiguration:
2 Wechslerkontakte
Max. Schaltspannung:
AC 250 V
Max. Schaltleistung- Schließerkontakt:
AC: 250 V, 2000 VA, 8 A für ohmsche Last 250 V, 3A für AC-15 DC: 30 V, 240 W, 8 A für ohmsche Last 24 V, 2A für DC-13
Max. Schaltleistung- Öffnerkontakt:
AC: 250 V, 1500 VA, 6 A für ohmsche Last 250 V, 2 A für AC-15 DC: 30 V, 240 W, 6 A für ohmsche Last 24 V, 2 A für DC-13
Kontaktwerkstoff:
AgNi 90/10
Gewicht:
70g (ohne Verpackung)
Weitere Suchbegriffe: Kompaktes Koppelrelais, zwei Wechslerkontakte, galv. Trennung von Signalen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,97*
€ 102,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,71*
€ 101,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,41*
€ 99,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,98*
€ 89,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,25*
€ 78,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zander
456100
ab € 47,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.