Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichere Zeitsteuerung SCB-04m, Timedelay 0 - 99 m inkl. steckb. Schraubklemmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild SCB
Produktbild SCB
Frontbild SCB
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     658-474461
Hersteller:
     Zander
Herst.-Nr.:
     474461
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitssteuerungen
sicherheitssteuerungen

Sichere Zeitsteuerung SCB-04, Timedelay 0 - 99 m


Das SCB ist eine universell einsetzbare sichere Zeitsteuerung mit der im Gefahrenfall die beweglichen Teile einer Maschine oder Anlage schnell und sicher stillgesetzt werden können. Diesicheren Ausgänge schalten je nach Konfiguraierung unabhängig voneinander anpsrechverzögert, rückfallverzögert oder unverzögert.
  • 2 sichere Halbleiter- und 2 sichere Relaisausgänge
  • Einstellbare Verzögerungszeit 0 - 99 m
  • Redundanz- und Masseschluß-Überwachung
  • nur 22,5mm breit
  • auch für den Einsatz an Maschinen und Anlagen sowie Feuerungsanlagen im Dauerbetrieb gemäß EN 50156-1 konzipiert und zertifiziert
  • inkl. steckbarer Schraubklemmen
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
AC/DC 24V; +10%; -15%
STOP-Kategorie:
0
Sicherheitskategorie:
Kat.4, PL e, SIL CL3
Ansteuerung:
ein- oder zweikanalig
Anzahl sichere Relaisausgänge:
2
Anzahl sichere Halbleiterausgänge:
2
Anzahl Meldekontakte:
2 Halbleiter
Einstellbare Verzögerungszeit:
0 bis 99 min
Entspricht den Normen:
DIN EN ISO 13849-1:2008-12, DIN EN 62061:2005-10, EN 60204-1
Zulassungen:
TÜV Rheinland Functional Safety
Weitere Suchbegriffe: Sichere Zeitsteuerung, Not-Halt-Relais, Safety, Sicherheitslogik, Not Aus, Zeitsteuerung, Verzögerungszeit, Relais, Sicherheitsschaltgerät, Zander, Zander Aachen, Industrieelektronik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 335,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,42*
€ 475,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,03*
€ 471,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,89*
€ 435,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,50*
€ 427,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,08*
€ 398,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zander
472592
ab € 9,64*
Zubehör
Zander
472593
ab € 9,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.