Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssteuerung TALOS® TB-I14O3m, Timedelay 0 - 990 m inkl. Schraubklemmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild TALOS
Produktbild TALOS
Frontbild TALOS
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     658-474601
Hersteller:
     Zander
Herst.-Nr.:
     474601
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitssteuerungen
sicherheitssteuerungen

Sichere Kleinsteuerung TALOS® TB-I14O3, Timedelay 0 - 990 m


Das Sicherheitsauswertegerät TB-I14O3 ist eine konfigureierbare sichere Kleinsteuerung, welche speziell für den Einsatz an kleinen bis mittleren Maschinen und Anlagen entwickelt wurde. Durch die Verwendung bereits im Gerät vorhandener Standardkonfigurationen erfordert der Einsatz des TB-I14O3 keinen Programmieraufwand. Das Gerät erreicht die höchsten Sicherheitsanfroderungen kat. 4 / PL e gemäß eN ISP 13849-1.
  • 3 sichere unabhängige Halbleiterausgänge Stop-Kategorie 0 oder 1
  • 14 sichere Eingänge
  • 6 unabhängige Halbeiter-Meldeausgänge
  • Einstellbare Verzögerungszeit 0 - 990 m
  • Redundanz- und Masseschluß-Überwachung
  • nur 45 mm breit
  • auch für den Einsatz an Maschinen und Anlagen sowie Feuerungsanlagen im Dauerbetrieb gemäß EN 50156-1 konzipiert und zertifiziert
  • inkl. steckbarer Schraubklemmen
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
AC/DC 24V; +/-15%
STOP-Kategorie:
0 oder 1
Sicherheitskategorie:
Kat.4, PL e, SIL CL3
Ansteuerung:
ein- oder zweikanalig
Anzahl sichere Eingänge:
14
Anzahl sichere HL-Ausgänge:
3
Anzahl Meldeausgänge:
6
Einstellbare Verzögerungszeit:
0 bis 99 min
Entspricht den Normen:
DIN EN ISO 13849-1:2008 + AC:2009, DIN EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013, EN 60204-1:2006 + A1:2009 + AC:2010, EN 50156-1:2004, EN 61508 Parts 1-7:2010
Zulassungen:
TÜV Rheinland Functional Safety
Weitere Suchbegriffe: Sichere Kleinsteuerung, Not-Halt-Relais, Safety, Sicherheitslogik, Not Aus, Sicherheitssteuerung, Verzögerungszeit, Relais, Sicherheitsschaltgerät, Zander, Zander Aachen, Industrieelektronik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 430,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,16*
€ 599,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,24*
€ 589,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,45*
€ 563,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,36*
€ 547,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,12*
€ 511,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zander
472592
ab € 9,66*
Zubehör
Zander
472593
ab € 9,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.