Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VE.Bus BMS V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://www.victronenergy.de/upload/documents/Datasheet-VE-Bus-BMS-V2-DE.pdf
https://www.victronenergy.de/upload/documents/Datasheet-VE-Bus-BMS-V2-DE.pdf
Artikel-Nr.:
     6589-BMS300200200
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     BMS300200200
EAN/GTIN:
     8719076057277
Suchbegriffe:
Batteriemanagementsystem
VE.Bus BMS und VE.Bus BMS V2 sind Batteriemanagementsysteme (BMS), die f�r den Anschluss und den Schutz einer oder mehrerer Lithium Battery Smart-Batterien mit 12,8 V & 25,6 V (LiFePO4 oder LFP) in Systemen mit Wechselrichtern oder Wechselrichter/Ladeger�ten von Victron mit VE.Bus-Kommunikation entwickelt wurden. Es �berwacht und sch�tzt die Batterien vor �ber- und Unterspannung jeder einzelnen Zelle und auch vor �ber- und Untertemperaturen. Je nach Status der Batterie(n), wird das BMS: Ein Voralarmsignal erzeugen, um vor einer drohenden Unterspannung der Zelle zu warnen. Die Umkehrung in VE.Bus Wechselrichtern oder Wechselrichter/Ladeger�ten �ber VE.Bus deaktivieren und andere Lasten �ber die Klemme �Last trennen� im Falle einer Unterspannung der Zelle abschalten. Das Laden in VE.Bus-Wechselrichtern oder Wechselrichtern/Ladeger�ten �ber VE.Bus deaktivieren und andere Ladeger�te �ber die Klemme �Laden trennen� im Falle einer Zellen�berspannung, Untertemperatur oder �bertemperatur deaktivieren. Klemmen zum ferngesteuerten Ein- und Ausschalten. M�glichkeit, VE.Direct und VE.Can Solarladeger�te �ber ein GX-Ger�t zu deaktivieren. M�glichkeit der Steuerung des VE.Bus Wechselrichters/Ladeger�ts von mehreren Ger�ten aus, wie dem Digital Multi Control, dem VE.Bus Smart Dongle und/oder einem GX-Ger�t. Klemmen f�r Zusatzeing�nge und -ausg�nge, die es erm�glichen, dass ein GX-Ger�t im Falle einer Systemabschaltung mit Strom versorgt bleibt.
Weitere Informationen:
Gewicht::
0,246 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6589
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,41*
€ 138,60*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 197,48*
€ 248,28*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 287,62*
€ 342,51*
Preise: Lager 6589
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,60*
€ 164,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,91*
€ 162,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,76*
€ 153,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,29*
€ 147,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,41*
€ 130,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6589
Versand: Lager 6589
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6589
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.