Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blue Smart IP65 Charger 24/13(1) 230V UK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://www.victronenergy.de/upload/documents/IP65_A4_2022_smart_230V_DE_highres.pdf
https://www.victronenergy.de/upload/documents/IP65_A4_2022_smart_230V_DE_highres.pdf
Artikel-Nr.:
     6589-BPC241331024
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     BPC241331024
EAN/GTIN:
     8719076051589
Achtung Abbildung �hnlich! Anschl�sse nach Englischer Norm. Nicht f�r den Europ�ischen Markt geeignet! Das Blue Smart IP65 Ladeger�t ist das neue professionelle Batterieladeger�t mit eingebautem Bluetooth! Das Blue Smart IP65 Ladeger�t l�sst sich mit Ger�ten in Ihrer Werkstatt oder mit Kraftfahrzeugen wie mit (klassischen) Autos, Motorr�dern, Booten und Wohnmobilen verwenden. Neu: IP65 12/5 wurde durch ein kleineres, �quivalentes Modell ersetzt: IP65s 12/5 Modelle: 6V/12V 1.1A, 12V 4/5/7/10/15/25A, 24V 5/8/13A
Weitere Informationen:
Gewicht::
2,2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,25*
€ 212,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,09*
€ 209,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,90*
€ 200,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,60*
€ 193,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,60*
€ 169,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.