| |
|
| Artikel-Nr.: 6589-GDI000064000 Herst.-Nr.: GDI000064000 EAN/GTIN: 8719076048107 |
|
|
| | |
| Achtung Abbildung �hnlich! Galvanischer Trenner VDI-16, VDI-32 und VDI-64 Der galvanische Isolator verhindert elektrolytische Korrosion. Er blockiert Niederspannungs-Gleichstr�me, die �ber das Landstrom-Massekabel in Ihr Boot gelangen. Diese Str�me k�nnen Korrosion an den Metallteilen des Bootes unter Wasser wie Rumpf, Propeller, Welle, und so weiter verursachen. Der galvanische Trenner besteht intern aus zwei Dioden, die in anti-paralleler Art und Weise angeschlossen sind. Durch diese Anschlussweise erm�glichen die Dioden, dass der Strom in beide Richtungen flie�en kann, jedoch nur, wenn eine bestimmter Spannungsschwellwert �berschritten wird. Die Spannung, bei der die Dioden leiten, liegt bei 1,4 Vdc. Der Trenner wird direkt hinter den 230 V Anschluss Ihres Bootes installiert. Die Durchlassspannung vom galvanischen Trenner ist h�her, als der potenzielle Unterschied zwischen Metallen. Dadurch l�sst die Spannung eine Leitung nicht zu und der galvanische Trenner verhindert so jeden elektrolytischen Strom. Tritt jedoch ein (h�herer) Fehlerstrom im AC-Stromkreis auf, lassen die Dioden den Strom durch und das Reststrom-Ger�t unterbricht den Stromkreis. Weitere Informationen: | | Gewicht:: | 3,6 kg |
|
| | |
| | | |
| |