Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inverter 24/1200 230V VE.Direct IEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://www.victronenergy.de/upload/documents/Datasheet-Phoenix-Inverter-VE.Direct-250VA-1200VA-DE.pdf
https://www.victronenergy.de/upload/documents/Datasheet-Phoenix-Inverter-VE.Direct-250VA-1200VA-DE.pdf
Artikel-Nr.:
     6589-PIN242121100
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     PIN242121100
EAN/GTIN:
     8719076056089
Suchbegriffe:
Inverter
Wechselrichter
kfz inverter
inverter
Mit Wechselrichtern lassen sich Haushaltsger�te -die 230 V/120 V AC ben�tigen - mit Strom versorgen. Dazu werden Batterien f�r �Freizeitanwendungen� oder �Auto�-Batterien, die mit 12 V, 24 V bzw. Es werden 48 V DC gemessen. Modelle: 250VA, 375VA, 500VA, 800VA, 1200VA
Weitere Informationen:
Gewicht::
7,4 kg
Weitere Suchbegriffe: victron inverter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6589
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,84*
€ 289,20*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 342,76*
€ 417,03*
Preise: Lager 6589
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,20*
€ 344,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,93*
€ 339,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,62*
€ 316,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,60*
€ 304,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,84*
€ 279,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6589
Versand: Lager 6589
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6589
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.