Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inverter 24/1200 120V VE.Direct NEMA 5-15R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://www.victronenergy.com/upload/documents/Datasheet-Phoenix-Inverter-VE.Direct-250VA-1200VA-EN.pdf
https://www.victronenergy.com/upload/documents/Datasheet-Phoenix-Inverter-VE.Direct-250VA-1200VA-EN.pdf
Artikel-Nr.:
     6589-PIN242122500
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     PIN242122500
EAN/GTIN:
     8719076054214
Suchbegriffe:
Inverter
Wechselrichter
inverter
Achtung Abbilung �hnlich! Anschl�sse nach Neuseel�ndischer Norm. Nicht f�r den Europ�ischen Markt geeignet. Mit Wechselrichtern k�nnen Sie Haushaltsger�te, die 230 V/120 V Wechselstrom ben�tigen, mit �Freizeit�- oder �Auto�-Batterien mit einer Nennspannung von 12 V, 24 V oder 48 V Gleichstrom versorgen. Modelle: 250VA, 375VA, 500VA, 800VA, 1200VA
Weitere Informationen:
Gewicht::
7,4 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6589
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,84*
€ 287,89*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 325,76*
€ 392,17*
Preise: Lager 6589
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,89*
€ 342,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,99*
€ 337,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,84*
€ 318,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,13*
€ 309,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,84*
€ 280,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6589
Versand: Lager 6589
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6589
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.