Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inverter 24/1200 120V VE.Direct NEMA GFCI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://www.victronenergy.com/upload/documents/Datasheet-Phoenix-Inverter-VE.Direct-250VA-1200VA-EN.pdf
https://www.victronenergy.com/upload/documents/Datasheet-Phoenix-Inverter-VE.Direct-250VA-1200VA-EN.pdf
Artikel-Nr.:
     6589-PIN242122510
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     PIN242122510
EAN/GTIN:
     8719076054221
Suchbegriffe:
Inverter
Wechselrichter
inverter
Achtung Abbildung �hnlich! Anschl�sse nach Neuseel�ndischer Norm. Nicht f�r den Europ�ischen Markt geeignet. Mit Wechselrichtern k�nnen Sie Haushaltsger�te, die 230 V/120 V Wechselstrom ben�tigen, mit �Freizeit�- oder �Auto�-Batterien mit einer Nennspannung von 12 V, 24 V oder 48 V Gleichstrom versorgen. Modelle: 250VA, 375VA, 500VA, 800VA, 1200VA
Weitere Informationen:
Gewicht::
7,4 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,31*
€ 339,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,26*
€ 335,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,01*
€ 316,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,75*
€ 307,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,58*
€ 274,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.