| |
|
| Artikel-Nr.: 6589-PIN242161000 Herst.-Nr.: PIN242161000 EAN/GTIN: 8719076057529 |
| |
|
| | |
| Es handelt sich bei diesem Modell um einen effizienten und zuverl�ssigen Wechselrichter. Er reiht sich in unsere Palette der bew�hrten und getesteten Phoenix Wechselrichter ein und ist jetzt in einem schlankeren Design und einem Geh�use aus Ganzmetall erh�ltlich. Es gibt 1600 VA, 2000 VA, 3000 VA und 5000 VA Modelle f�r 12, 24 oder 48 V Systeme. Seine Leistung reicht aus, um die meisten Ger�te mit Stecker in Ihrem Fahrzeug, Boot, Wohnmobil oder Zuhause zu versorgen. Ein Ringtransformator bietet die M�glichkeit zur Versorgung auch bei hohen Leistungsspitzen, eine stabile Spannung, Frequenz und eine qualitativ-hochwertige Sinus-Welle. Die Installation gestaltet sich noch einfacher denn je: Die Anschl�sse sind f�r den Installateur noch einfacher zug�nglich, wodurch man ein noch professionelleres Ergebnis erh�lt. Durch die eingebaute Bluetooth Funktion ist das Einrichten Ihres Hochleistungs-Wechselrichters noch einfacher als zuvor. Alarme, Alarm-Relais�, Spannungsabschaltwerte, die Ausgangsspannung, Frequenz, Eco-Modus, etc. - das alles l�sst sich �ber die VictronConnect-App einstellen. Modelle: 12 / 24 / 48 Volt Weitere Informationen: | | Gewicht:: | 13,79 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |