Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiPlus 24/800/16-16 230V VE.Bus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://www.victronenergy.de/upload/documents/Datasheet-MultiPlus-500VA-1200VA-DE.pdf
https://www.victronenergy.de/upload/documents/Datasheet-MultiPlus-500VA-1200VA-DE.pdf
Artikel-Nr.:
     6589-PMP241800000
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     PMP241800000
EAN/GTIN:
     8719076038238
Suchbegriffe:
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Der neue MultiPlus soll die vorherige MultiPlus Compact Reihe abl�sen. Er ist ein leistungsf�higer Wechselrichter mit reiner Sinuswelle, ein fortschrittlicher Batterielader, der die adaptive Ladetechnologie nutzt, und ein Hochgeschwindigkeits-Wechselspannungs-Transferschalter in einem einzigen kompakten Geh�use.

Unterbrechungsfreier Wechselstrom (UPS-Funktion)
Im Falle eines Netzfehlers oder, wenn der Landstrom bzw. Bordgenerator unterbrochen wird, wird der Wechselrichter des Multis automatisch eingeschaltet und �bernimmt die Versorgung der angeschlossenen Verbraucher. Die Umschaltung geschieht so schnell (in weniger als 20 Millisekunden), dass ein unterbrechungsfreier Betrieb von Computern und anderen elektronischen Ger�ten gew�hrleistet ist.

�berwachung und Steuerung aus der Ferne
Sie k�nnen Ihr MultiPlus und Ihr Systems / Ihre Systeme vor Ort (LAN) oder �berall in der Welt aus der Ferne �ber das Internet �berwachen und steuern und zwar mithilfe der kostenlosen VRM App und der kostenlosen�VRM Portal-Website. Der Zugriff kann �ber ein Telefon, Tablet, Laptop oder PC mit den verschiedensten Betriebssystemen erfolgen. Es gibt unz�hlig Steuerm�glichkeiten: Mit dem erforderlichen Color Control GX oder Venus GX k�nnen Sie z. B. Ihren MultiPlus anpassen oder sogar einen Geofence f�r Mietfahrzeuge einrichten.
Weitere Informationen:
Gewicht::
7,5 kg
Ma�e::
360 x 240 x 100 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6589
unbekannt
Frei Haus
ab € 344,84*
€ 408,58*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 461,35*
€ 541,79*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 711,93*
€ 796,66*
Preise: Lager 6589
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,58*
€ 486,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,31*
€ 481,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,10*
€ 451,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,73*
€ 430,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,84*
€ 410,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6589
Versand: Lager 6589
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6589
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.