Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiPlus 24/1200/25-16 230V VE.Bus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://www.victronenergy.de/upload/documents/Datasheet-MultiPlus-500VA-1200VA-DE.pdf
https://www.victronenergy.de/upload/documents/Datasheet-MultiPlus-500VA-1200VA-DE.pdf
Artikel-Nr.:
     6589-PMP242120000
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     PMP242120000
EAN/GTIN:
     8719076039327
Suchbegriffe:
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Der neue MultiPlus soll die vorherige MultiPlus Compact Reihe abl�sen. Er ist ein leistungsf�higer Wechselrichter mit reiner Sinuswelle, ein fortschrittlicher Batterielader, der die adaptive Ladetechnologie nutzt, und ein Hochgeschwindigkeits-Wechselspannungs-Transferschalter in einem einzigen kompakten Geh�use.

Unterbrechungsfreier Wechselstrom (UPS-Funktion)
Im Falle eines Netzfehlers oder, wenn der Landstrom bzw. Bordgenerator unterbrochen wird, wird der Wechselrichter des Multis automatisch eingeschaltet und �bernimmt die Versorgung der angeschlossenen Verbraucher. Die Umschaltung geschieht so schnell (in weniger als 20 Millisekunden), dass ein unterbrechungsfreier Betrieb von Computern und anderen elektronischen Ger�ten gew�hrleistet ist.

�berwachung und Steuerung aus der Ferne
Sie k�nnen Ihr MultiPlus und Ihr Systems / Ihre Systeme vor Ort (LAN) oder �berall in der Welt aus der Ferne �ber das Internet �berwachen und steuern und zwar mithilfe der kostenlosen VRM App und der kostenlosen�VRM Portal-Website. Der Zugriff kann �ber ein Telefon, Tablet, Laptop oder PC mit den verschiedensten Betriebssystemen erfolgen. Es gibt unz�hlig Steuerm�glichkeiten: Mit dem erforderlichen Color Control GX oder Venus GX k�nnen Sie z. B. Ihren MultiPlus anpassen oder sogar einen Geofence f�r Mietfahrzeuge einrichten.
Weitere Informationen:
Gewicht::
9,7 kg
Ma�e::
406 x 250 x 100 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6589
unbekannt
Frei Haus
ab € 478,08*
€ 563,13*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 585,83*
€ 675,78*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 970,74*
€ 1.092,32*
Preise: Lager 6589
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,13*
€ 670,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,69*
€ 661,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,20*
€ 633,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,60*
€ 613,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,08*
€ 568,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6589
Versand: Lager 6589
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6589
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.