| |
|
| Artikel-Nr.: 6589-SCC110050210 Herst.-Nr.: SCC110050210 EAN/GTIN: 8719076040194 |
| |
|
| | |
| Solarladeregler Ein Solar-Ladeger�t wird �ber Solar-Module mit Energie versorgt und speichert diese dann in Batterien. Unter Verwendung der neusten und schnellsten Technologie maximiert das SmartSolar diese Energiegewinnung und lenkt sie auf intelligente Weise, um die Batterien in so kurzer Zeit wie m�glich voll aufzuladen. Das SmartSolar erh�lt die Funktionsf�higkeit der Batterie und verl�ngert so ihre Lebensdauer.
MPPT: Ultraschnelles Maximum Power Point Tracking Durch das ununterbrochene �berwachen der Spannung und des Stromausgangs Ihrer Solar(PV)-Module, stellt die Technologie des MPPT sicher, dass wirklich s�mtliche Energie, die verf�gbar ist, den Modulen entnommen und gespeichert wird. Der Vorteil hiervon macht sich am meisten bemerkbar, wenn der Himmel teilweise bedeckt ist und die Lichtintensit�t sich st�ndig �ndert.
�berwachung und Steuerung aus der Ferne Sie k�nnen die umfangreichen Funktionen Ihres SmartSolar MMPT-Ladeger�t aus der Ferne steuern und �berwachen, indem Sie ihn mittels Bluetooth mit Ihrem Smartphone oder einem anderen Ger�t �ber VictronConnect koppeln. Wenn Ihre Anlage mit dem Victron Remote Management Internet-Portal (VRM) verbunden ist, haben Sie jederzeit und von �berall vollen Zugang zu Ihrem MPPT. Beide Dienste stehen kostenlos zur Verf�gung. Bei entlegenen Anlagen - selbst, wenn keine Internet-Verbindung und kein Telefon-Netz in der N�he verf�gbar sind, k�nnen Sie Ihr MPPT per Bluetooth-Kopplung �berwachen. Verwenden Sie dazu ein�LoRaWAN�(Long-Range Wide Area Network) Ger�t. Dieses ist optional erh�ltlich.
Lastausgang Die Funktion 'Intelligenter Lastausgang' verhindert Sch�den, die durch die Verwendung "leerer" Batterien verursacht werden. Sie k�nnen die Spannung konfigurieren, bei der das SmartSolar eine Last trennt - dadurch verhindern Sie eine �berm��ige Entladung Ihrer Batterien. Und hier kommt der Clou: Das SmartSolar versucht jeden Tag, die Batterie wieder auf 100 % zu laden. Ist das nicht m�glich - z. B. bei schlechtem Wetter - hebt es den Spannungswert zur Abtrennung t�glich an, bis es erfolgreich ist. Wir nennen diese Funktion BatteryLife, da sie die Funktionsweise erh�lt und die Lebensdauer Ihrer Batterie verl�ngert. Weitere Informationen: | | Gewicht:: | 1,53 kg | Ma�e:: | 130 x 186 x 70 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6589 | | | | | | Frei Haus | ab € 130,12* | € 162,01* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 183,35* | € 223,29* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 214,614* | € 262,744* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 355,08* | € 427,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6589 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6589 | | Versand: Lager 6589 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6589 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|