Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter Cord 16A/250V-CEE plug/Schuko Coupling


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter Cord 16A/250V-CEE plug/Schuko Coupling
Adapter Cord 16A/250V-CEE plug/Schuko Coupling
Artikel-Nr.:
     6589-SHP307700260
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     SHP307700260
EAN/GTIN:
     8719076007609
Suchbegriffe:
CEE Adapter
CEE Adapterleitung
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung
  • � Wasserdichtes Landstrom-Kabel und Einlass IP56��
  • � Spritzschutzstecker und Verbinder��
  • � LED zur Betriebsanzeige��
  • � Schutzkappe��
  • � Einlass aus rostfreiem Stahl Verf�gbar in: 15M 16A 25M 16A 15M 25A 25M 25A
Weitere Informationen:
Gewicht::
0,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontaktkupplung, cee adapter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6589
unbekannt
Frei Haus
ab € 15,84*
€ 22,12*
4 Tage
1
€ 7,90*
ab € 19,3557*
€ 26,6557*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 34,02*
€ 46,37*
Preise: Lager 6589
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6589
Versand: Lager 6589
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6589
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.