Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzsägeblatt 24PRO-1 für die ARS CAM-24PRO Zubehörteil für Ihre Gartensäge | | Zahnweite: 4,0 mm | starke Pflegeschnitte in Forstkulturen, Obstplantagen und im Gartenbau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzsägeblatt 24PRO-1 für die ARS CAM-24PRO Zubehörteil für Ihre Gartensäge | | Zahnweite: 4,0 mm | starke Pflegeschnitte in Forstkulturen, Obstplantagen und im Gartenbau
Ersatzsägeblatt 24PRO-1 für die ARS CAM-24PRO Zubehörteil für Ihre Gartensäge | | Zahnweite: 4,0 mm | starke Pflegeschnitte in Forstkulturen, Obstplantagen und im Gartenbau
Ersatzsägeblatt 24PRO-1 für die ARS CAM-24PRO Zubehörteil für Ihre Gartensäge | | Zahnweite: 4,0 mm | starke Pflegeschnitte in Forstkulturen, Obstplantagen und im Gartenbau
Ersatzsägeblatt 24PRO-1 für die ARS CAM-24PRO Zubehörteil für Ihre Gartensäge | | Zahnweite: 4,0 mm | starke Pflegeschnitte in Forstkulturen, Obstplantagen und im Gartenbau
Ersatzsägeblatt 24PRO-1 für die ARS CAM-24PRO Zubehörteil für Ihre Gartensäge | | Zahnweite: 4,0 mm | starke Pflegeschnitte in Forstkulturen, Obstplantagen und im Gartenbau
Ersatzsägeblatt 24PRO-1 für die ARS CAM-24PRO Zubehörteil für Ihre Gartensäge | | Zahnweite: 4,0 mm | starke Pflegeschnitte in Forstkulturen, Obstplantagen und im Gartenbau
Ersatzsägeblatt 24PRO-1 für die ARS CAM-24PRO Zubehörteil für Ihre Gartensäge | | Zahnweite: 4,0 mm | starke Pflegeschnitte in Forstkulturen, Obstplantagen und im Gartenbau
Artikel-Nr.:
     6593-ARS-1271-10
Hersteller:
     ARS
Herst.-Nr.:
     1271-10
EAN/GTIN:
     4965280028020
Suchbegriffe:
Gartensäge
Gärtnersäge
gartensäge

Das Ersatzsägeblatt 24PRO-1 für die ARS CAM-24PRO ist ein hochwertiges Zubehörteil für Ihre Gartensäge.

  • Blatt: Das Sägeblatt ist impulsgehärtet und hartverchromt.
  • Stärke: Es hat eine Stärke von 1,30 mm.
  • Zahnweite: Die Zahnweite beträgt 4,0 mm.
  • Blattlänge: Das Ersatzsägeblatt ist 240 mm lang

    Mit diesem Ersatzblatt können Sie Ihre ARS CAM-24PRO weiterhin effizient nutzen, sei es im Garten oder bei anderen Aufgaben

Weitere Informationen:
Technische Daten:
<ul> <li>Schneidenlänge: 240 mm <li>Klingenwinkel: 4 mm <li>Schnittbreite: 1,4 mm <li>Material: High Carbon Steel <li>Oberflächenbehandlung der Klinge: Hard-Chrome Plating
Weitere Suchbegriffe: ARS, Ersatzsägeblatt, 24PRO, 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.