| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-ARS-1340-00 Herst.-Nr.: 1340-00 EAN/GTIN: 4044385342559 |
| |
|
| | |
| ARS Teleskopsäge Astsäge UV-47 mit Teleskopgestänge EXP 5.5 Sägen bis 7 Meter Höhe Dreiteiliges, hochfestes Aluminium - Ovalgestänge. Stufe 1 hat eine Druckknopf - Arretierung mit zusätzlichem Klemmhebel. Stufe 2 eine Rasterleiste, sowie einen Klemmhebel. Dadurch wird ein super Handling mit stufenloser Höhenverstellung gewährleistet. Eine extrem hohe Stabilität wird durch das Ovalgestänge erreicht. Besonders griffig und angenehm durch 97 cm Gummikälteisolierung. Die Sägen, ausgerüstet mit Haken und teilweise mit Stoßmesser, bestehen aus vernickeltem Carbonstahl bzw. hartverchromtem Stahl. Die EXP-Gestänge tragen das KWF-Siegel für geprüfte Qualität. Teleskopgestänge EXP, extrem leicht, durch Druckknöpfe und Rasterleiste verstellbar/ausziehbar. Anbringung der Säge: Um den Sägekopf an der Stange zu befestigen, drücken Sie die Knöpfe (B) am Stangenende und führen Sie die Stange in den Sägekopfschaft ein, bis die Knöpfe in den Löchern (A) im Schaft einrasten. So verlängern Sie die Stange Die Teleskopstange kann separat um ihre beiden Teile verlängert werden. So verlängern Sie Abschnitt ❶: (1) Heben Sie den Hebel (C) an, um den Abschnitt zu entriegeln; (2) Drücken Sie die Knöpfe in den Löchern (E), um den Abschnitt freizugeben; (3) ziehen Sie Abschnitt 1 heraus, bis die Knöpfe in den Löchern (E) einrasten, und (4) drücken Sie den Hebel nach unten, um den Abschnitt in der ausgefahrenen Länge zu arretieren. (Abschnitt 1 kann nur auf eine feste Länge verlängert werden.) So verlängern Sie Abschnitt ❷: (1) Entriegeln Sie den Abschnitt durch Anheben des Hebels (D); (2) ziehen Sie Abschnitt 2 auf die gewünschte Länge heraus, bis die Befestigungsknöpfe am Abschnitt in die Löcher (F)* einrasten, und (3) drücken Sie den Hebel nach unten, um den Abschnitt in dieser Länge zu arretieren. (*Die maximale Länge von Abschnitt 2.)
▼Aufstecksäge CT-34 UV-34 UV-40 UV-47
Weitere Informationen: | | Länge: | 2,100.00 mm | Breite: | 100.00 mm | Höhe: | 100.00 mm | Technische Daten: | <ul> <li data-le-dy-clone="17-8">UV-47: Blattlänge 47 cm. <li data-le-dy-clone="17-8">EXP-5.3: Gestänge ausziehbar 2,1 - 5,5 m. oval, max. Arbeitshöhe 7,4 m, 3-teilig. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ARS, Teleskopsäge, UV, 47, Teleskopgestänge, EXP, 5.5 |
| | |
| |