Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARS Teleskop-Säge EXW-2.7, extra lange 1,8 - 2,7m Säge, Teleskopastsäge für Schneidarbeiten in Höhen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARS Teleskop-Säge EXW-2.7, extra lange 1,8 - 2,7m Säge, Teleskopastsäge für Schneidarbeiten in Höhen
ARS Teleskop-Säge EXW-2.7, extra lange 1,8 - 2,7m Säge, Teleskopastsäge für Schneidarbeiten in Höhen
Artikel-Nr.:
     6593-ARS-1342-00
Hersteller:
     ARS
Herst.-Nr.:
     1342-00
EAN/GTIN:
     4965280057020
Suchbegriffe:
Astsäge
astsäge ars
astsäge
astsäge 30cm

Entdecken Sie die Teleskopsäge EXW, ein unverzichtbares Werkzeug für alle, die präzise und effiziente Schnitte in der Höhe benötigen. Diese extrem leichte Teleskopsäge ist speziell darauf ausgelegt, durch ihre praktische Verstellbarkeit mittels Druckknöpfen und einer Rasterleiste eine flexible Handhabung und Anpassung an verschiedene Arbeitshöhen zu ermöglichen. Mit einer verstellbaren Gesamtlänge von 1800 mm bis 2700 mm bietet die Säge die nötige Reichweite für unterschiedliche Einsatzbereiche. Die Klinge der Teleskopsäge EXW hat eine Schneidenlänge von 300 mm, wodurch auch größere Äste und dickere Materialien mühelos durchtrennt werden können. Die präzisen Klingenabmessungen mit einem Winkel von 4 mm und einer Schnittbreite von 1,2 mm sorgen für saubere und genaue Schnitte. Dabei wiegt die Säge lediglich 1030 g, was sie extrem leicht macht und eine längere Nutzung ohne Ermüdungserscheinungen ermöglicht. Das Material der Klinge besteht aus hochwertigem High Carbon Steel, was für ihre Robustheit und Langlebigkeit sorgt. Die Oberflächenbehandlung der Klinge durch Hard-Chrome Plating erhöht zusätzlich die Lebensdauer und bietet einen verbesserten Schutz gegen Korrosion. Diese Kombination aus hochwertigem Material und durchdachter Konstruktion macht die Teleskopsäge EXW zu einem langlebigen und zuverlässigen Begleiter bei allen Schneidarbeiten. Ob für professionelle Gärtner, Landschaftsbauer oder Heimwerker – die Teleskopsäge EXW überzeugt durch ihre Benutzerfreundlichkeit und Qualität. Mit ihr sind Sie bestens ausgestattet, um in jeder Höhe und unter unterschiedlichsten Bedingungen präzise Schnitte zu erzielen. Greifen Sie zur Teleskopsäge EXW und erleben Sie ein neues Maß an Effizienz und Komfort bei Ihrer Arbeit.

Weitere Informationen:
Länge:
1,800.00 mm
Breite:
35.00 mm
Höhe:
35.00 mm
Bullet 1:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Extrem leicht und flexibel:</strong> Die Teleskopsäge EXW wiegt nur 1030 g und lässt sich dank Druckknöpfen und Rasterleiste leicht verstellen, was eine flexible Handhabung und Anpassung an verschiedene Arbeitshöhen ermöglicht</span></span></p>
Bullet 2:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Verstellbare Gesamtlänge:</strong> Mit einer Gesamtlänge, die von 1800 mm bis 2700 mm einstellbar ist, bietet die Teleskopsäge EXW die nötige Reichweite für unterschiedliche Einsatzbereiche, ideal für hohe und schwer zugängliche Stellen</span></span></p>
Bullet 3:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Präzise und effiziente Schnitte:</strong> Die Klinge hat eine Schneidenlänge von 300 mm, einen Winkel von 4 mm und eine Schnittbreite von 1,2 mm, was für saubere und genaue Schnitte sorgt, selbst bei größeren Ästen und dickeren Materialien</span></span></p>
Bullet 4:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Robustes Material:</strong> Die Klinge besteht aus High Carbon Steel, das für seine Robustheit und Langlebigkeit bekannt ist. Diese Materialwahl gewährleistet, dass die Säge auch bei intensiver Nutzung zuverlässig bleibt</span></span></p> <p>&nbsp;</p>
Bullet 5:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Langlebige Oberflächenbehandlung:</strong> Die Hard-Chrome Plating der Klinge erhöht die Lebensdauer und bietet einen verbesserten Schutz gegen Korrosion, wodurch die Teleskopsäge EXW zu einem langlebigen und zuverlässigen Werkzeug wird</span></span></p>
Technische Daten:
<ul> <li>Extrem leicht und flexibel: Die Teleskopsäge EXW wiegt nur 1030 g und lässt sich dank Druckknöpfen und Rasterleiste leicht verstellen, was eine flexible Handhabung und Anpassung an verschiedene Arbeitshöhen ermöglicht <li> <p>Verstellbare Gesamtlänge: Mit einer Gesamtlänge, die von 1800 mm bis 2700 mm einstellbar ist, bietet die Teleskopsäge EXW die nötige Reichweite für unterschiedliche Einsatzbereiche, ideal für hohe und schwer zugängliche Stellen <li> <p>Präzise und effiziente Schnitte: Die Klinge hat eine Schneidenlänge von 300 mm, einen Winkel von 4 mm und eine Schnittbreite von 1,2 mm, was für saubere und genaue Schnitte sorgt, selbst bei größeren Ästen und dickeren Materialien <li> <p>Robustes Material: Die Klinge besteht aus High Carbon Steel, das für seine Robustheit und Langlebigkeit bekannt ist. Diese Materialwahl gewährleistet, dass die Säge auch bei intensiver Nutzung zuverlässig bleibt <li> <p>Langlebige Oberflächenbehandlung: Die Hard-Chrome Plating der Klinge erhöht die Lebensdauer und bietet einen verbesserten Schutz gegen Korrosion, wodurch die Teleskopsäge EXW zu einem langlebigen und zuverlässigen Werkzeug wird
Weitere Suchbegriffe: teleskop, säge, teleskopbaumsäge, lang, teleskopsastsäge, ultra, lange, für, Äste, baumsägee, schneidgiraffe, teleskop-baumschere, baumschere, astschneider, astschere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,51*
€ 185,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,37*
€ 182,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,84*
€ 175,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,36*
€ 168,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,99*
€ 147,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.