| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Arbo-PWC.FG.DISC06008 Herst.-Nr.: PWC.FG.DISC06008 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| - GROBE KÖRNUNG - Mit einer Körnung von 40 bis 80 ist das Extender Schleifpapier grob und eignet sich besonders zum Entfernen von Beschichtungen
- FEINE KÖRNUNG - Mit einer Körnung von 120 bis 180 ist das Extender Schleifpapier fein und eignet sich besonders für den Feinschliff von Grundierungen
- SEHR FEINE KÖRNUNG - Mit einer Körnung von 240 bis 600 ist das Extender Schleifpapier extra fein und eignet sich besonders zum Nachschleifen grundierter und lackierter Flächen
- 8 x Schleifblätter
Weitere Informationen: | | Größe: | K60 | Länge: | 240.00 mm | Breite: | 25.00 mm | Höhe: | 120.00 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6593 | | | | | | € 4,50* | ab € 12,05* | € 17,38* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 9,50* | ab € 15,94* | € 22,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 12,05* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|