| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Arbo-SAN.FG.FLANGE210-05 Herst.-Nr.: SAN.FG.FLANGE210-05 EAN/GTIN: 9313478020076 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktinformationen "Arbortech Befestigungsflansch 5 Stück, SAN.FG.FLANGE210-5" 5 x Befestigungsflansch, Artikel.Nr. SAN.FG.FLANGE200, für den Contour Random Sander Lieferumfang: 5 x Montageflansch 5 x Schrauben 1 x Innensechskantschlüssel Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 190.00 mm | Breite: | 11.00 mm | Höhe: | 100.00 mm | Technische Daten: | Produktinformationen "Arbortech Befestigungsflansch 5 Stück, SAN.FG.FLANGE210-5" <p>5 x Befestigungsflansch, Artikel.Nr. SAN.FG.FLANGE210-5, für den Contour Random Sander <p>Lieferumfang:<br>5 x Montageflansch<br>5 x Schrauben<br>1 x Innensechskantschlüssel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |