Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Verbindungsteil (Bithalter) 1/4", Masch.Nutzbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Verbindungsteil (Bithalter) 1/4", Masch.Nutzbar
Bahco Verbindungsteil (Bithalter) 1/4", Masch.Nutzbar
Artikel-Nr.:
     6593-Bahco-6972H
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     6972H
EAN/GTIN:
     7314151215934
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Bit-Halter
  • Hochleistungs-Stahllegierung
  • Hochglanzausführung, verchromt
  • Sicherung mit Federring
  • Nicht geeignet zur Benutzung mit Elektrowerkzeugen
  • Einzelhandelsverpackung
  • Normen: DIN 7427 Form A
  • Normen: DIN 3121-G 6.3 und ISO 1174
Weitere Informationen:
Länge:
60.00 mm
Breite:
40.00 mm
Höhe:
13.00 mm
Bullet 1:
1/4' Verbindungsteil, Bithalter
Bullet 2:
Für Bits mit 1/4' Außensechskant-Antrieb: DIN 3126-C 6.3, ISO 1173
Bullet 3:
DIN 7427 Form A
Bullet 4:
DIN 3121-G 6.3, ISO 1174
Bullet 5:
Hochleistungs-Stahllegierung
Technische Daten:
<ul> <li data-ng-repeat="description in productBlock.descriptions track by $index">1/4" Verbindungsteil, Bithalter <li data-ng-repeat="description in productBlock.descriptions track by $index">Für Bits mit 1/4" Außensechskant-Antrieb: DIN 3126-C 6.3, ISO 1173 <li data-ng-repeat="description in productBlock.descriptions track by $index">DIN 7427 Form A <li data-ng-repeat="description in productBlock.descriptions track by $index">DIN 3121-G 6.3, ISO 1174 <li data-ng-repeat="description in productBlock.descriptions track by $index">Hochleistungs-Stahllegierung <li data-ng-repeat="description in productBlock.descriptions track by $index">Mit Federring
Weitere Suchbegriffe: Bithalter, Federring ohne Norm, bahco bithalter, federring ohne norm, bit innensechskant 1/4, 1/4", Verbindungsteil, Für, Bits, mit, Außensechskant, Antrieb:, DIN, 3126, C, 6.3, ISO, 1173, 7427, Form, A, 3121, G, 1174, Hochleistungs, Stahllegierung, Mit, Federring
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 11,67*
€ 17,39*
€ 4,00*
ab € 12,25*
€ 17,55*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 12,49*
€ 17,83*
Lager 6593
3
€ 4,50*
ab € 15,44*
€ 21,93*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 18,40*
€ 26,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.