Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko Allbond-Filler-Set 2x 20g PE-Flaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko Allbond-Filler-Set 2x 20g PE-Flaschen
Beko Allbond-Filler-Set 2x 20g PE-Flaschen
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6593-Beko-261720
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     261720
EAN/GTIN:
     4036421261450
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff

beko-Filler-Set ermöglicht starke Verklebungen mit sehr gutem Spaltfüllungsvermögen.

beko Allbond-Liquid ist ein dünnflüssiger, transparenter 1-Komponenten Cyanacrylat-Reaktionsklebstoff für glatte und saugende Untergründe.
beko Allbond-Filler ist ein weißer Füllstoff zur Verbesserung der Fülleigenschaften von Allbond-Liquid.

Gute Materialverträglichkeit, einfache Handhabung, verklebt unterschiedlichste Materialien, UV-beständig. 

Weitere Informationen:
Länge:
45.00 mm
Breite:
90.00 mm
Höhe:
230.00 mm
Bullet 1:
Beko-Filler-Set ermöglicht starke Verklebungen mit sehr gutem Spaltfüllungsvermögen
Bullet 2:
Beko Allbond-Liquid ist ein dünnflüssiger, transparenter 1-Komponenten Cyanacrylat-Reaktionsklebstoff für glatte und saugende Untergründe
Bullet 3:
Beko Allbond-Filler ist ein weißer Füllstoff zur Verbesserung der Fülleigenschaften von Allbond-Liquid
Bullet 4:
Gute Materialverträglichkeit, einfache Handhabung, verklebt unterschiedlichste Materialien, UV-beständig
Bullet 5:
Basis Ethyl-Cyanacrylat | Dichte ca. 1,05 g/cm³ | Geruch charakteristisch | Haltbarkeit 12 Monate | Lagerung bei +5° C bis +14° C | Viskosität dünnflüssig
Technische Daten:
Basis Ethyl-Cyanacrylat Dichte ca. 1,05 g/cm³ Geruch charakteristisch Haltbarkeit 12 Monate Lagerung bei +5° C bis +14° C Viskosität dünnflüssig
GHS:
GHS07
Gefahrenhinweis:
H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H335 Kann die Atemwege reizen.
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: cyanacrylat klebstoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,23*
€ 15,18*
Lager 6593
14
€ 4,50*
ab € 12,62*
€ 17,02*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
1 Stück enthält 40 Gramm (ab € 0,3155* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.