| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Beko-2641200 Herst.-Nr.: 2641200 EAN/GTIN: 4036421264017 |
| | |
|
| | |
| Holzleim D3 Artikel-Nr. 264 1 200 Einkomponentig, wasserfeste Verleimung - Prüfung nach DIN EN 204 D3, ausreichend für 10 bis 15 m² je kg, offene Zeit ca. 10 Minuten (bei +20° C), lösemittel- und formaldehydfrei, optimal auch für Verlegeplatten Verarbeitungsvorteile: Gute Dosierbarkeit, große Ergiebigkeit, einfach zu verarbeiten, sehr hohe Festigkeit, günstige offene Zeit Anwendungsbereiche: Verleimung von Parkett- und Laminatelementen, Flächenverleimung von Schichtstoffplatten, Montageverleimung, Korpusverleimung Weitere Informationen: | | Länge: | 50.00 mm | Breite: | 50.00 mm | Höhe: | 170.00 mm | Bullet 1: | Basis Polyvenylacetat Dichte 1,1 g/cm³ Geprüft Prüfbericht nach DIN EN 204 D3 Geruch charakteristisch Haltbarkeit ungeöffnet 12 Monate Hautbildezeit ca. 10 Minuten Lagerung trocken, bei Raumtemperatur; vor Frost schützen! pH-Wert ca. 3 Verarbeitbar ab mind. +10° C Viskosität 13000 ± 2000 mPas, mittelviskos | Technische Daten: | Technische Daten Basis Polyvenylacetat Dichte 1,1 g/cm³ Geprüft Prüfbericht nach DIN EN 204 D3 Geruch charakteristisch Haltbarkeit 12 Monate (ungeöffnet) Hautbildezeit ca. 10 Minuten Lagerung trocken, bei Raumtemperatur; vor Frost schützen! pH-Wert ca. 3 Verarbeitbar ab mind. +10° C Viskosität 13000 ± 2000 mPas, mittelviskos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: holzleim, beko, D3, weiß, 200, g |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6593 | | | | | | € 4,50* | ab € 2,10* | € 3,07* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,12* | € 4,44* | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,35* | ab € 3,59879* | € 5,07879* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 200 Gramm (ab € 0,0105* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|