| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Beko-2946500 Herst.-Nr.: 2946500 EAN/GTIN: 4036421294069 |
| | |
|
| | |
| Neue Rezeptur Wetterfest und schnelltrocknend, hervorragende Leucht- und Deckkraft, blei-, schwermetall- und cadmiumfrei, selbstreinigendes System mit 360°-Ventil, hohe Abriebfestigkeit, ab -20° C verarbeitbar Verarbeitungsvorteile: Universell einsetzbar, Dose wird vollständig entleert, minimaler Sprühnebel, für Wand-, Boden- und Deckenmarkierung geeignet, haftet auch auf feuchtem Untergrund Anwendungsbereiche: Haftet auf vielen Untergründen wie Holz, Beton, Stein, Metall, Asphalt, Pflaster, Erde, Mauerwerk, Ziegel usw. Ideal geeignet für Straßenbau, Hoch- und Tiefbau, Tunnelbau, Zimmerei, Baustellen und Geländevermessung, Bergbau, Industrie, Freizeit- und Sportveranstaltungen Weitere Informationen: | | Länge: | 65.00 mm | Breite: | 65.00 mm | Höhe: | 244.00 mm | Bullet 1: | Aushärtung staubtrocken nach ca. 10 Min., grifffest nach ca. 30 Min. Haltbarkeit ungeöffnet ca. 10 Jahre Lagerung bei Raumtemperatur, trocken Verarbeitbar von -20° C bis +40° C, optimal zwischen +10° C bis +25°C | Technische Daten: | Aushärtung staubtrocken nach ca. 10 Min., grifffest nach ca. 30 Min. Haltbarkeit ungeöffnet ca. 10 Jahre Lagerung bei Raumtemperatur, trocken Verarbeitbar von -20° C bis +40° C, optimal zwischen +10° C bis +25°C <p> | GHS: | GHS02 | Gefahrenhinweis: | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | GHSSIGNAL: | G |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, Forstmarkierspray, signierspray 500 ml, baustellenmarkierspray, TecLine, Markierspray, Beko, leuchtgrün, grün, wetterfest, schnelltrocknend |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,35* | ab € 6,42527* | € 9,31527* | | | | Lager 6593 | | | | | | € 4,50* | ab € 7,11* | € 10,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,01422* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|