Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko TecLine Fluoromarker Schreibspray 500ml Leuchtgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko TecLine Fluoromarker Schreibspray 500ml Leuchtgrün
Beko TecLine Fluoromarker Schreibspray 500ml Leuchtgrün
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6593-Beko-29469500
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     29469500
EAN/GTIN:
     4036421294175
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
TecLine
Fluoromarker
Schreibspray
Beko

Universelle Anwendung, starke Leuchtkraft, Farbring in Originalfarbe am Sprühkopf, selbstreinigendes System mit 360°-Ventil, ausgezeichnete Hafteigenschaften, sehr hohe Ergiebigkeit, umweltfreundlich, schnell trocknend, 10 Jahre haltbar
  Verarbeitungsvorteile:

Auf feuchten Untergründen anwendbar, feine Schreibdüse, Schutz vor unbeabsichtigtem Auslösen, ermüdungsfreies Schreiben, minimaler Sprühnebel, ab -20°C einsetzbar
  Anwendungsbereiche:

Zum präzisen und tropffreien schreiben und markieren auf einer Vielzahl von Untergründen wie z. B. Holz, Beton, Stein, Metall, Asphalt, Pflaster, Ziegel usw. Hervorragend geeignet für unterschiedlichste Beschriftungen und Markierungen z. B. Forst- und Holzwirtschaft, Hoch- und Tiefbau, Holzbau, Landwirtschaft, Straßenmeistereien, Industrie, Messen und Veranstaltungen

Weitere Informationen:
Länge:
65.00 mm
Breite:
65.00 mm
Höhe:
247.00 mm
Bullet 1:
Aushärtung staubtrocken nach ca. 10 Min., grifffest nach ca. 30 Min. Haltbarkeit ungeöffnet ca. 10 Jahre Lagerung bei Raumtemperatur, trocken Verarbeitbar von -20° C bis +40° C, optimal zwischen +10° C bis +25° C
Technische Daten:
Aushärtung staubtrocken nach ca. 10 Min., grifffest nach ca. 30 Min. Haltbarkeit ungeöffnet ca. 10 Jahre Lagerung bei Raumtemperatur, trocken Verarbeitbar von -20° C bis +40° C, optimal zwischen +10° C bis +25° C
GHS:
GHS02
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
5
€ 4,50*
ab € 6,58*
€ 9,57*
6 Tage
101
€ 7,35*
ab € 6,95121*
€ 10,10121*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,01316* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Beko
294 39 500
ab € 6,46*
Ähnlich
Beko
294 29 500
ab € 6,28*
Ähnlich
Beko
294 79 500
ab € 7,05121*
Ähnlich
Beko
294 19 500
ab € 6,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.