Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko TecLine Markierspray 500ml Leuchtorange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko TecLine Markierspray 500ml Leuchtorange
Beko TecLine Markierspray 500ml Leuchtorange
Beko TecLine Markierspray 500ml Leuchtorange
Beko TecLine Markierspray 500ml Leuchtorange
Beko TecLine Markierspray 500ml Leuchtorange
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6593-Beko-2947500
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     2947500
EAN/GTIN:
     4036421294076
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Baustellenmarkierspray
Bodenmarkierspray
Farb-Sprühdose
Farbspray
Neue Rezeptur

Wetterfest und schnelltrocknend, hervorragende Leucht- und Deckkraft, blei-, schwermetall- und cadmiumfrei, selbstreinigendes System mit 360°-Ventil, hohe Abriebfestigkeit, ab -20° C verarbeitbar
  Verarbeitungsvorteile:

Universell einsetzbar, Dose wird vollständig entleert, minimaler Sprühnebel, für Wand-, Boden- und Deckenmarkierung geeignet, haftet auch auf feuchtem Untergrund
  Anwendungsbereiche:

Haftet auf vielen Untergründen wie Holz, Beton, Stein, Metall, Asphalt, Pflaster, Erde, Mauerwerk, Ziegel usw. Ideal geeignet für Straßenbau, Hoch- und Tiefbau, Tunnelbau, Zimmerei, Baustellen und Geländevermessung, Bergbau, Industrie, Freizeit- und Sportveranstaltungen

 

Weitere Informationen:
Länge:
65.00 mm
Breite:
65.00 mm
Höhe:
244.00 mm
Bullet 1:
Aushärtung staubtrocken nach ca. 10 Min., grifffest nach ca. 30 Min. Haltbarkeit ungeöffnet ca. 10 Jahre Lagerung bei Raumtemperatur, trocken Verarbeitbar von -20° C bis +40° C, optimal zwischen +10° C bis +25°C
Technische Daten:
Aushärtung staubtrocken nach ca. 10 Min., grifffest nach ca. 30 Min. Haltbarkeit ungeöffnet ca. 10 Jahre Lagerung bei Raumtemperatur, trocken Verarbeitbar von -20° C bis +40° C, optimal zwischen +10° C bis +25°C  
GHS:
GHS02
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, Forstmarkierspray, baustellenmarkierspray 500ml, baustellenmarkierspray, farbspray leuchtorange, TecLine, Markierspray, Beko, leuchtorange, orange, wetterfest, schnelltrocknend
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
101
€ 7,35*
ab € 6,40527*
€ 9,29527*
Lager 6593
6
€ 4,50*
ab € 7,84*
€ 11,33*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,01568* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
280502
ab € 4,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.