Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TecLine Parkett- und Laminatreiniger 1 l Flasche


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
TecLine Parkett- und Laminatreiniger 1 l Flasche
TecLine Parkett- und Laminatreiniger 1 l Flasche
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6593-Beko-299171000
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     299171000
EAN/GTIN:
     4036421299569
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Laminat-Reiniger
Laminatreiniger
Parkett-Reiniger
Parkettreiniger

Reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang, optimal wirkendes Konzentrat, erzeugt einen trittsicheren, strapazierfähigen Schutzfilm, Tenside leicht biologisch abbaubar, trocknet schnell und streifenfrei ab, geeignet auch für Sportböden nach DIN 18032 Teil 2, hinterlässt einen frischen Duft, verhindert frühzeitige Alterserscheinung, lösemittelfrei
  Verarbeitungsvorteile:

Optimale Dosierbarkeit je nach Verschmutzungsgrad, baut keine Schichten auf, maschinelle Verarbeitung möglich
  Anwendungsbereiche:

Zur regelmäßigen Reinigung von versiegelten, Parkett-, Kork- und Laminatböden im Feuchtwischverfahren, auch geeignet für wasserfeste Flächen aus PVC, Polyolefine, Polyurethan, Linoleum, Kautschuk, Fliesen, Klinker bzw. Decken und Wandpaneelen

Weitere Informationen:
Länge:
60.00 mm
Breite:
90.00 mm
Höhe:
230.00 mm
Bullet 1:
Basis wässriges Reinigungskonzentrat mit Pflegezusätzen Dichte ca. 1,01 g/cm³ Ergiebigkeit ca. 125 ml auf 100 m² Geruch frühlingsfrisch Haltbarkeit 24 Monate Lagerung bei Raumtemperatur, trocken pH-Wert 8 bis 9 Viskosität flüssig
Bullet 2:
Farbe Art.-Nr. Bezeichnung Inhalt VE hellgrün 299 17 1000 TecLine Parkett- und Laminatreiniger Flasche 1 l .
Technische Daten:
<p>&nbsp; <p>&nbsp; Basis wässriges Reinigungskonzentrat mit Pflegezusätzen Dichte ca. 1,01 g/cm³ Ergiebigkeit ca. 125 ml auf 100 m² Geruch frühlingsfrisch Haltbarkeit 24 Monate Lagerung bei Raumtemperatur, trocken pH-Wert 8 bis 9 Viskosität flüssig Farbe Art.-Nr. Bezeichnung Inhalt VE hellgrün 299 17 1000 TecLine Parkett- und Laminatreiniger Flasche 1&nbsp;l .
GHS:
GHS05
Gefahrenhinweis:
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: laminatreiniger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
101
€ 7,35*
ab € 6,89484*
€ 10,08484*
Lager 6593
1
€ 4,50*
ab € 8,41*
€ 12,36*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 12,36*
€ 14,71
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 12,23*
€ 14,55
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 11,88*
€ 14,14
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 11,57*
€ 13,77
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 11,27*
€ 13,41
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 8,41*
€ 10,01
pro Flasche
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 8,41* pro Liter)
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.