| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Beko-29983800 Herst.-Nr.: 29983800 EAN/GTIN: 4036421322359 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Industriequalität, universelles Reinigungstuch, transportable Spenderbox, perforiert zur Einzeltuchentnahme, starke Reinigungswirkung ohne Wasser und zusätzliche Reinigungsmittel, für hygienisch saubere Oberflächen, Werkstücke, Werkzeuge und Maschinen, löst hartnäckige Verschmutzungen mühelos, schnell und schonend, reißfest und fusselfrei, zeitsparend, gründlich und effektiv, angenehmer, frischer Duft Verarbeitungsvorteile: In einer praktischen, leicht wiederverschließbaren Spenderdose, für den mobilen Einsatz Anwendungsbereiche: Entfernt grobe Schmutzpartikel, Fett, Teer, Öl, Bitumen, Klebstoff, Dichtstoff, Harz, Wachs, Farbe, Tinte usw. auch in feinsten Rissen und Oberflächenunregelmäßigkeiten. Mobil einsetzbar von Mechanikern, Kundendienstmonteuren, Landwirten, LKW- und Busfahrern usw. Bei Montage- und Außenarbeiten, in Werkstätten sowie bei Wartung, Produktion, Transport und Service Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 105.00 mm | Breite: | 105.00 mm | Höhe: | 240.00 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6593 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 14,72* | € 21,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 18,43* | € 25,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6593 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,0368* pro Milliliter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6593 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6593 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|