| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Beko-50570303 Herst.-Nr.: 50570303 EAN/GTIN: 4036421505868 |
| |
|
| | |
| Wohlfühlen auf Knopfdruck Die Terrasse ist der zentrale Platz im Garten. Machen Sie diesen zu Ihrem Lieblingsort bei Tag und Nacht. Verleihen Sie Ihrem Garten eine gemütliche Atmosphäre. Unsere TerraLight Terrassenbeleuchtung ist die perfekte Ergänzung für unser TERRASYS-System, um den Garten auch bei Nacht in eine Wohlfühloase zu verwandeln. Unsere TerraLights können in allen gängigen Terrassenbelägen wie Holz, WPC, Stein und HPL verbaut werden. Ein Einbau in andere Wand- und Bodenflächen ist ebenfalls möglich. Durch die geringe Einbautiefe von nur ca. 60 mm kommen unsere Spots auch mit wenig Platz zurecht. Die Verblendungen der TerraLights gibt es lagernd in zwei unterschiedlichen Farben und Formen; somit können sie ganz einfach in das bestehende Farbkonzept der Terrasse integriert werden. Die Verteiler ermöglichen ein flexibles Erweitern des Basis 4er-Sets auf bis zu 19 Spots. Weitere Informationen: | | Länge: | 118.00 mm | Breite: | 78.00 mm | Höhe: | 33.00 mm | Technische Daten: | Variante 2-fach |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |