| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Beko-902120100 Herst.-Nr.: 902120100 EAN/GTIN: 4036421902087 |
| |
|
| | |
| Formstabiler Schwammkörper, für alle Bereiche des Flächen und Kantenschliffs, für Nass- und Trockenschliff geeignet, Profiqualität – für den Holz-, Metall- und Malerbereich geeignet, im 3er-Set erhältlich Weitere Informationen: | | Länge: | 100.00 mm | Breite: | 140.00 mm | Höhe: | 270.00 mm | Bullet 1: | Profi-Schleifschwamm 20er-Set, Korn 100 | Bullet 2: | Formstabiler Schwammkörper | Bullet 3: | Für alle Bereiche des Flächen- und Kantenschliffs | Bullet 4: | Geeignet für Nass- und Trockenschliff | Bullet 5: | Profiqualität - für den Holz-, Metall- und Malerbereich geeignet | Technische Daten: | <p>Profi-Schleifschwamm 12er-Set, Korn 100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beko, Schwamm, schleifen, Set, Nassschliff, Trockenschliff |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6593 | | | | | | € 4,50* | ab € 5,21* | € 7,55* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,35* | ab € 13,22648* | € 18,98648* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,2605* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|