| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Boehm-JLB259PACC Herst.-Nr.: JLB259PACC EAN/GTIN: 3700825601723 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | BOEHM bietet eine Reihe verschiedener Locheisensätze an, welche sich durch ihre hohe Qualität auszeichnen. Die Locheisen eignen sich zum Schneiden von Unterlagsscheiben, Dichtungsringen und vielem mehr. Geeignete Materialien sind unter anderem Schaumstoff Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 394.00 mm | Breite: | 378.00 mm | Höhe: | 64.00 mm | Bullet 1: | Satz hochwertiger Locheisen vom BOEHM in einem Metallkoffer | Bullet 2: | enthaltene Locheisen: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59 mm | Bullet 3: | zusätzlich enthalten: Halter JLB-M53PA, federnde Zentrierspitze JLB-P42R, Aufnahmescheibe JBL-M60PA, Stange mit Zirkel TC-330PA und 2 Ersatzmesser LAM-1 | Bullet 4: | unter anderem zum Schneiden von Unterlagsscheiben, Dichtungsringen, usw. | Bullet 5: | geeignet für Schaumstoff, Pappe, Leder, Gummi, Faserstoffe, Kunststoffe, Blei und ähnliche Materialien | Technische Daten: | <ul> <li>Satz hochwertiger Locheisen vom BOEHM in einem Metallkoffer <li>enthaltene Locheisen: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59 mm <li>zusätzlich enthalten: Halter JLB-M53PA, federnde Zentrierspitze JLB-P42R, Aufnahmescheibe JBL-M60PA, Stange mit Zirkel TC-330PA und 2 Ersatzmesser LAM-1 <li>unter anderem zum Schneiden von Unterlagsscheiben, Dichtungsringen, usw. <li>geeignet für Schaumstoff, Pappe, Leder, Gummi, Faserstoffe, Kunststoffe, Blei und ähnliche Materialien |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: henkellocheisen-satz, Boehm, Böhm, Locheisen, Locheisenset, Loch, Eisen, Set, Satz, JLB, JLB259PACC |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |