| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Boehm-JLB60 Herst.-Nr.: JLB60 EAN/GTIN: 3700825600580 |
| |
|
| | |
| BOEHM JLB Locheisen wurde aus hochfestem Stahl gefertigt und ermöglicht den präzisen Ausschnitt von Paletten und Unterlegscheiben in weichen Materialien wie: Siegelpapier, Schaumstoff, Pappe, Leder, Filz, Kork, Gummi, Kunststoff, Faserstoff, Blei...etc. Das Locheisen kann manuell verwendet werden, indem es auf einen BOEHM Halter JLBM20, JLBM 30, JLBM30PA oder JLBM53PA (JLBM53PA nur mit zusätzlicher Aufnahmescheibe JLBM50PA oder JLBM60PA) geschraubt und mit einem Hammer auf das zu stanzende Material geschlagen wird. Es kann auch auf einer Handpresse mit einer BOEHM Aufnahmescheibe JLBM50PA, JLBM60PA oder mit dem JLBM100-Spannfutter installiert werden. Weitere Informationen: | | Größe: | 60 mm | Länge: | 62.00 mm | Breite: | 47.00 mm | Höhe: | 60.00 mm | Technische Daten: | <ul> <li>hochwertiger Locheisen vom BOEHM <li>Durchmesser: von 2 mm bis 100 mm <li>unter anderem zum Schneiden von Unterlagsscheiben, Dichtungsringen, usw. <li>geeignet für Schaumstoff, Pappe, Leder, Gummi, Faserstoffe, Kunststoffe, Blei und ähnliche Materialien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatz-Stanzmesser, Stanzmesser, henkellocheisen 60mm, henkellocheisen, BOEHM, 2, mm, 100, lochstanzer, JLB, Lochstanzen, Leder, JLB100 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 21,41* | € 28,67* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,55* | € 28,69* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,69* | € 28,94* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 22,38* | € 30,33* | | | | Lager 6593 | | | | | | € 4,50* | ab € 29,38* | € 38,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|