| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Bondhus-13138 Herst.-Nr.: 13138 EAN/GTIN: 0037231131388 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bondhus Kugelkopf T-Griff Satz BTX10 (Inch) 10-teilig, Längen abgestuft. Größen: 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8". Diese Sechskant T-Griffe sind hergestellt aus speziell gehärtetem Protanium Stahl für hohe Drehmomente. Der Kugelkopf, unerreicht in Stärke und Arbeitsswinkel, ermöglicht das hantieren an 20° abgewinkelten Schrauben. Der Griff und die Klinge sind verschweißt für einen lebenslangen Halt. Dazu bietet die ProGuard Oberfläche einen überragenden Korrosionsschutz. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 330.00 mm | Breite: | 200.00 mm | Höhe: | 20.00 mm | Bullet 1: | Hergestellt aus speziell gehärtetem Protanium Stahl für hohen Drehmoment | Bullet 2: | Kugelkopf ermöglicht um 20° abgewinkeltes schrauben | Bullet 3: | Kugelkopf unerreicht in Stärke und Arbeitsswinkel | Bullet 4: | Griff und Klinge verschweißt - hält ein Leben lang | Bullet 5: | ProGuard Oberfläche bietet überragenden Korrosionsschutz | Technische Daten: | <ul><li>Hergestellt aus speziell gehärtetem Protanium Stahl für hohen Drehmoment<li>Kugelkopf ermöglicht um 20° abgewinkeltes schrauben<li>Kugelkopf unerreicht in Stärke und Arbeitsswinkel<li>Griff und Klinge verschweißt - hält ein Leben lang <li>ProGuard Oberfläche bietet überragenden Korrosionsschutz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Griff, Kugelkopf, BTX10, Inch, 10, teilig, 13138, Innen, sechskant, Innensechskant, Schlüssel, Schrauben, dreher, Werkzeug |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |