| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Bondhus-75148 Herst.-Nr.: 75148 EAN/GTIN: 0037231751487 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bondhus T-Griff Satz mit ProHold-Kugelkopf PBTX50M (Metrisch) 6-teilig, Längen abgestuft. Größen: 4, 5, 6, 8, 10 mm. Diese Sechskant T-Griffe sind hergestellt aus speziell gehärtetem Protanium Stahl für hohe Drehmomente. Der Kugelkopf, unerreicht in Stärke und Arbeitsswinkel, ermöglicht das hantieren an 20° abgewinkelten Schrauben. Der Griff und die Klinge sind verschweißt für einen lebenslangen Halt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 317.00 mm | Breite: | 236.00 mm | Höhe: | 20.00 mm | Bullet 1: | Hergestellt aus speziell gehärtetem Protanium Stahl für hohen Drehmoment | Bullet 2: | Kugelkopf ermöglicht um 20° abgewinkeltes schrauben | Bullet 3: | Kugelkopf unerreicht in Stärke und Arbeitsswinkel | Bullet 4: | Griff und Klinge verschweißt - hält ein Leben lang | Bullet 5: | Made in the USA | Technische Daten: | <ul> <li>Hergestellt aus speziell gehärtetem Protanium Stahl für hohen Drehmoment <li>Kugelkopf ermöglicht um 20° abgewinkeltes schrauben <li>Kugelkopf unerreicht in Stärke und Arbeitsswinkel <li>Griff und Klinge verschweißt - hält ein Leben lang <li>Made in the USA |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Griff, ProHold, Kugelkopf, PBTX50M, Metrisch, 5, teilig, 75148, Innen, sechskant, Innensechskant, Schlüssel, Schrauben, dreher, Werkzeug |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |