Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briani-585.190.50120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briani-585.190.50120
Briani-585.190.50120
Artikel-Nr.:
     6593-Briani-585.190.50120
Hersteller:
     Briani
Herst.-Nr.:
     585.190.50120
EAN/GTIN:
     4044385031828
Suchbegriffe:
Bündigfräser
briani bündigfräser
bündigfräser

Hartmetall Bündigfräser mit auswechselbaren Kugellager und Wendeplatten. Zwei umfangs- und stirnschneidende Schneiden. Geeignet für Man. Wendeplatten Werkzeuge haben grundsätzlich Vorteile gegenüber herkömmlichen Werkzeugen, insbesondere bei intensiver Nutzung. Kein Nachschärfen, immer einsatzbereites Werkzeug und ein konstant bleibender Durchmesser. Durch seine einzigartige Plattenspannung ergibt sich bei diesen Werkzeugen ein optimal großer Spanraum. Dadurch eine in der Wendeplatte eingesinterte Spanleitstufe ergibt sich ein optimaler Schnittwinkel.

Weitere Informationen:
Länge:
11.00 mm
Breite:
3.00 mm
Höhe:
11.00 mm
Technische Daten:
<ul> <li>Hartmetall Bündigfräser mit auswechselbaren Kugellager und Wendeplatten <li>zwei stirn- und umfangsschneidende Schneidkanten <li>Durchmesser 19mm; Nutzlänge 50mm; Gesamtlänge 100mm; Schaft 12x40mm; Wendeplatte 49,5x12x1,5mm <li>geeignet für MAN <li>Made in Europe
Weitere Suchbegriffe: Briani, Wendeplatten, Wende, platten, WPL, Bündig, Nutfräser, Fräser, Wendeplattennutfräser, wechsel, auswechseln, wechselbar, auswechselbar, ersetzbar, austauschbar, austauschen, tauschen, schneidet, Umfang, Seite, umfangsschneidend, Kopf, Stirn, stirnschneidend, Z2, Z, 2, Schneide, MAN, Kugellager, kugelgelagert, kugel, lager, 19, 30, 19mm, 30mm, 29, 5x12x1, 5, 5mm, D, mm, 68, 68mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,83*
€ 81,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,08*
€ 72,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.