Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tersa Systemhobelmesser | 10x2,3mm | T10MG | für Hartholz und Weichholz gut geeignet | Systemhobelmesser passend für Tersa-Spannsysteme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tersa Systemhobelmesser | 10x2,3mm | T10MG | für Hartholz und Weichholz gut geeignet | Systemhobelmesser passend für Tersa-Spannsysteme
Artikel-Nr.:
     6593-Cut360-055514-3
Hersteller:
     Cut360
Herst.-Nr.:
     055514-3
EAN/GTIN:
     4044385353654
Suchbegriffe:
Scharfes
Systemhobelmesser
MG
Solid

Tersa Systemhobelmesser | 10x2,3mm | T10MG | für Hartholz und Weichholz gut geeignet

Weitere Informationen:
Menge:
3 Stück
Länge:
430 mm | 430.00 mm
Breite:
10.00 mm
Höhe:
6.00 mm
Technische Daten:
<p>Zur Auswahl: <ul> <li>Stückzahl: 1, 2, 3 oder 4 <li>Länge (mm): Länge (in mm):&nbsp;60, 80, 90, 100, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 150, 160, 170, 180, 185, 190, 200, 210, 220, 230, 235, 240, 250, 260, 265, 270, 280, 300, 310, 320, 330, 350, 360, 400, 410, 415, 420, 430, 450, 500, 510, 520, 530, 540, 600, 610, 630, 635, 640, 650
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 321,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,71*
€ 456,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,51*
€ 451,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,74*
€ 413,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,70*
€ 403,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,79*
€ 382,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.