Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tersa Hobelmesser | HSS 18% T1 | für Hartholz und Weichholz sehr gut geeignet | Systemhobelmesser passend für Tersa-Spannsysteme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tersa Hobelmesser | HSS 18% T1 | für Hartholz und Weichholz sehr gut geeignet | Systemhobelmesser passend für Tersa-Spannsysteme
Tersa Hobelmesser | HSS 18% T1 | für Hartholz und Weichholz sehr gut geeignet | Systemhobelmesser passend für Tersa-Spannsysteme
Tersa Hobelmesser | HSS 18% T1 | für Hartholz und Weichholz sehr gut geeignet | Systemhobelmesser passend für Tersa-Spannsysteme
Tersa Hobelmesser | HSS 18% T1 | für Hartholz und Weichholz sehr gut geeignet | Systemhobelmesser passend für Tersa-Spannsysteme
Tersa Hobelmesser | HSS 18% T1 | für Hartholz und Weichholz sehr gut geeignet | Systemhobelmesser passend für Tersa-Spannsysteme
Tersa Hobelmesser | HSS 18% T1 | für Hartholz und Weichholz sehr gut geeignet | Systemhobelmesser passend für Tersa-Spannsysteme
Tersa Hobelmesser | HSS 18% T1 | für Hartholz und Weichholz sehr gut geeignet | Systemhobelmesser passend für Tersa-Spannsysteme
Tersa Hobelmesser | HSS 18% T1 | für Hartholz und Weichholz sehr gut geeignet | Systemhobelmesser passend für Tersa-Spannsysteme
Tersa Hobelmesser | HSS 18% T1 | für Hartholz und Weichholz sehr gut geeignet | Systemhobelmesser passend für Tersa-Spannsysteme
Artikel-Nr.:
     6593-Cut360-114505-2
Hersteller:
     Cut360
Herst.-Nr.:
     114505-2
EAN/GTIN:
     4044385344393
Suchbegriffe:
Hobelmesser
Hobelwendemesser
hobelmesser

Tersa Hobelmesser HSS 18% T1 für Hartholz und Weichholz sehr gut geeignet 

  • Das qualitativ hochwertige Tersa Hobelmesser HSS besteht aus High-Speed-Steel, 18% Wolfram und T1 Stahl

  • Es ist sehr gut für die Hartholz ,Laubholz, Tropenholz    wie z.B. Eiche, Buche, Esche, Ahorn, Bangkirai, Bongossi,Cumaru  und gut für Weichholz wie z.B. Kiefer, Fichte, Weide, Pappel, Linde  geeignet. Bitte beachten Sie, dass sich diese Tersa-Hobelmesser schlecht  für Spanplatten, sowie HDF-/MDF-Platten eignen

  • Durch die zwei Schneiden lässt sich das Messer beidseitig für die Arbeiten an Abricht- und Dickenhobelmaschine verwenden, Die optimierte Härteverteilung verhindert Brüche und vereinfacht das Nachschärfen sowie das Richten der Messer

  • Dank präziser Schärfe ist dieses Werkzeug direkt einsatzbereit und bietet eine herausragende Schneidleistung, mit Leichtigkeit können sowohl weiches als auch hartes Vollholz effizient bearbeitet werden

  • Hergestellt in Deutschland überzeugt das Tersa  Hobelmesser mit außergewöhnlicher Härte und Haltbarkeit beim hobeln von Holz .
     

    Die Tersa Hobelmesser HSS von Cut360 sind ausgezeichnete Werkzeuge, die speziell für die Holzbearbeitung entwickelt wurden. Hergestellt in Deutschland aus robustem HSS (High-Speed Steel), sind sie von außergewöhnlicher Härte und Haltbarkeit und können selbst anspruchsvollen Aufgaben standhalten. Durch ihre präzise Schärfe und hervorragende Schneidleistung ermöglichen sie eine effiziente Bearbeitung von Vollholz, egal ob es sich um weiches oder hartes Holz handelt. Mit ihnen können Sie glatte und gleichmäßige Oberflächen erzielen und eine herausragende Qualität in der Holzverarbeitung sicherstellen. Die Hobelmesser HSS passen zu verschiedenen Hobelmaschinen mit einem Tersa Hobelmesserkopf und bieten durch ihre exakte Schärfe und Ausbruch-Sicherheit präzise Schnitte mit minimiertem Risiko von Splittern oder Ausbrüchen. Das besondere Merkmal dieser Tersa Hobelmesser ist die optimierte Härteverteilung. Durch ein spezielles Herstellungsverfahren wird die Härte gezielt in die Schneidkante gebracht, während der Kern des Messers weich und flexibel bleibt. Dadurch wird das Risiko von Brüchen reduziert und eventuelle Richten des Messers erleichtert. Die Hobelmesser HSS stehen für Qualität und Langlebigkeit und werden nach höchsten Standards hergestellt. Vertrauen Sie auf diese erstklassigen Tersa Hobelmesser, um präzise Schnitte, herausragende Oberflächenqualität und effiziente Holzbearbeitungsprojekte zu erzielen.

Weitere Informationen:
Menge:
2 Stück
Länge:
230 mm | 230.00 mm
Breite:
10.00 mm
Höhe:
2.00 mm
Technische Daten:
<p>Zur Auswahl: <ul> <li>Stückzahl: 1,2,3 oder 4 Stück <li>Größe (mm): 60, 80, 90, 100, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 150, 160, 170, 180, 185, 190, 200, 210, 220, 230, 235, 240, 250, 260, 265, 270, 280, 300, 310, 320, 330, 350, 360, 400, 410, 415, 420, 430, 450, 500, 510, 520, 530, 540, 600, 610, 630, 635, 640, 650, 710, 810 oder 1265
Weitere Suchbegriffe: Tigra, Systemhobelmesser, für, Tersa, HSS, T1, Wendemesser, Hobeleisen, Schabhobel, Hobelklinge, Hobelstahl, Wendeschneidplatten, Hobelmaschinen, Dickenhobel, Messerstahl, Spannsystem, Holzbearbeitung, Glättmesser, Schärfe, Härte, Schneidleistung, Präzision
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.