| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Cut360-140DX-R Herst.-Nr.: 140DX-R EAN/GTIN: 4044385355078 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Entdecken Sie die zarte Gartenschere, ein unverzichtbares Werkzeug für präzises und müheloses Schneiden. Diese kleine Schere überzeugt durch besondere Festigkeit und außergewöhnliche Haltbarkeit, die durch die Verwendung von unlegiertem Hartstahl erreicht wird. Mit einer Gesamtlänge von 184 mm und einer Schneidenlänge von 42 mm ist sie perfekt für vielfältige Schneidaufgaben geeignet. Eigenschaften im Überblick: - Material: Hergestellt aus hochwertigem High Carbon Steel, garantiert die Frauenschere eine lange Lebensdauer und zuverlässige Leistung.
- Oberflächenbehandlung: Die Klinge ist mit einer Hard-Chrome-Plating behandelt, was für eine beeindruckende Rostbeständigkeit und eine glatte, präzise Schneidführung sorgt.
- Ergonomie: Die PVC-ummantelten Stahlgriffe bieten einen hohen Komfort und ermöglichen ein ermüdungsfreies Arbeiten. Dadurch ist die Schere ideal für längere Einsätze und häufige Benutzung.
- Leichtgewicht: Mit einem Gewicht von nur 150 g liegt die Schere angenehm in der Hand und ermöglicht eine einfache Handhabung ohne zusätzliches Gewicht.
Technische Daten: - Gesamtlänge: 184 mm
- Schneidenlänge: 42 mm
- Gewicht: 150g
- Schneidführung: 12 mm
Die Mini Gartenschere ist die perfekte Wahl für alle, die Wert auf Präzision, Komfort und Langlebigkeit legen. Ob für den professionellen Einsatz oder den privaten Gebrauch – mit dieser Schere sind Sie bestens ausgestattet. Überzeugen Sie sich selbst von der herausragenden Qualität und den praktischen Vorteilen dieser Schere und machen Sie Ihre Schneidarbeiten zu einem echten Vergnügen. Zusätzliche Einsatzmöglichkeiten: Neben der Verwendung im Garten ist diese Schere auch hervorragend für Hobbyarbeiten, die Küche und die Kunst des Ikebana geeignet. Ihre präzisen Schnitte und handliche Größe machen sie zu einem vielseitigen Werkzeug, das in vielen Bereichen des täglichen Lebens eingesetzt werden kann. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 191.00 mm | Breite: | 47.00 mm | Höhe: | 20.00 mm | Bullet 1: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Material:</strong> Hergestellt aus hochwertigem High Carbon Steel, garantiert die Schere eine lange Lebensdauer und zuverlässige Leistung</span></span></p> | Bullet 2: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Oberflächenbehandlung:</strong> Die Klinge ist mit einer Hard-Chrome-Plating behandelt, was für eine beeindruckende Rostbeständigkeit und eine glatte, präzise Schneidführung sorgt</span></span></p> | Bullet 3: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Ergonomie:</strong> Die PVC-ummantelten Stahlgriffe bieten einen hohen Komfort und ermöglichen ein ermüdungsfreies Arbeiten. Dadurch ist die Schere ideal für längere Einsätze und häufige Benutzung</span></span></p> | Bullet 4: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Leichtgewicht:</strong> Mit einem Gewicht von nur 150 g liegt die Schere angenehm in der Hand und ermöglicht eine einfache Handhabung ohne zusätzliches Gewicht</span></span></p> <p> </p> | Bullet 5: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Technische Daten auf einen Blick:</strong> Die Schere hat eine Gesamtlänge von 184 mm, ein Gewicht von 150g, eine Schneidenlänge von 42 mm und eine Schneidführung von 19 mm. Das Material besteht aus hochfestem Kohlenstoffstahl mit einer hartverchromten Oberflächenbehandlung</span></span></p> | Technische Daten: | <ul> <li>Material: Hergestellt aus hochwertigem High Carbon Steel, garantiert die Schere eine lange Lebensdauer und zuverlässige Leistung <li>Oberflächenbehandlung: Die Klinge ist mit einer Hard-Chrome-Plating behandelt, was für eine beeindruckende Rostbeständigkeit und eine glatte, präzise Schneidführung sorgt <li>Ergonomie: Die PVC-ummantelten Stahlgriffe bieten einen hohen Komfort und ermöglichen ein ermüdungsfreies Arbeiten. Dadurch ist die Schere ideal für längere Einsätze und häufige Benutzung <li>Leichtgewicht: Mit einem Gewicht von nur 150 g liegt die Schere angenehm in der Hand und ermöglicht eine einfache Handhabung ohne zusätzliches Gewicht <li>Technische Daten auf einen Blick: Die Schere hat eine Gesamtlänge von 184 mm, ein Gewicht von 150g, eine Schneidenlänge von 42 mm und eine Schneidführung von 19 mm. Das Material besteht aus hochfestem Kohlenstoffstahl mit einer hartverchromten Oberflächenbehandlung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: gartenschere, klein, blumenschere, für, schnittblumen, kleine, mini, pflanzen, schere, floristenschere, gardena, fiskars, profi, ARS |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |